絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • 中央精機(394)
  • SFC(エス・エフ・シー)(119)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
  • ミラック光学(37)
  • omron(オムロン)(30)
  • ツクモ工学(27)
  • キコー技研(23)
  • Kenko(ケンコートキナー)(19)
  • VSテクノロジー(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • HOYA(10)
  • オムロンセンテック(10)
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • シグマ光機(5)
  • 岩田製作所(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
    付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)タイプ狭視界種類画像センサ保護構造IP67(IEC)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2接続方式コード式接続形式コード式電源電圧(V)DC12~24(±10%)光源白色LED12個応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)消費電流(mA)(DC24V/最大)140入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4ケーブル径(Φmm)5

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ