絞り込み
ブランド
- HOYA
- 中央精機(394)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
- ミラック光学(37)
- omron(オムロン)(30)
- ツクモ工学(27)
- キコー技研(23)
- Kenko(ケンコートキナー)(19)
- VSテクノロジー(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- オムロンセンテック(9)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- シグマ光機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 岩田製作所(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

シャープカットフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。用途一般撮影用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷から13日以内出荷可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
紫外透過・可視吸収フィルター
HOYA(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
緑フィルター
HOYA¥10,498税込¥11,5481枚当日出荷から8日以内出荷緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
赤外透過フィルター
HOYA¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から8日以内出荷可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途赤外用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
熱吸収フィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷可視域の透過率が高く、熱線(赤外線)を吸収する、いくぶん青味を帯びたフィルターガラスで、HA-30、HA-50は燐酸塩ガラスです。 特に後者は、光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。用途熱吸収用厚さ(mm)3寸法(mm)50×50
色補正フィルター
HOYA¥14,800~税込¥16,280~1枚8日以内出荷から9日以内出荷可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50色シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
波長校正フィルター
HOYA¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷V-10及びV-30はネオジウムを、HY-1はホルミウムを含有し、特定波長を著しく吸収するフィルターです。 波長校正用、二色性フィルターとして使用します。用途波長校正用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
色温度変換フィルター
HOYA¥9,698~税込¥10,668~1枚当日出荷から15日以内出荷ある光源の色が、ある温度に熱せられた完全放射体の色と視覚的に比べて、同じかまたは非常に似ている場合、完全放射体の温度を色温度といいます。 アンバー系のフィルターではプラスとなり、色温度を下降させ、ブルー系のフィルターではマイナスとなって色温度を上昇させます。用途色温度下降用(LA-20・LA-40・LA-80・LA-120・LA-140)、色温度上昇用(LB-20・LB-40・LB-80・LB-100・LB-120・LB-145・LB-165・LB-200)