絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- 中央精機(394)
- SFC(エス・エフ・シー)(119)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- Kenko(ケンコートキナー)(58)
- ミラック光学(37)
- ツクモ工学(33)
- omron(オムロン)(29)
- キコー技研(24)
- VSテクノロジー(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- HOYA(10)
- オムロンセンテック(10)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ブレッドボード OBシリーズ
シグマ光機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
ネジリングスパナー NRSシリーズ
シグマ光機¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から13日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
SMA型光ファイバー用レセプタクル
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ
シグマ光機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
クロスクランプ CCHNシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
ロッドスタンド RSシリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ
シグマ光機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から12日以内出荷指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
L型ブラケット LBRシリーズ
シグマ光機¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から13日以内出荷Z軸・XZ軸・XYZ軸ステージの垂直タイプのステージ面に取り付け、L型ブラケットの上面に他のアクセサリーを取り付けます。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
変換ネジ CHSシリーズ
シグマ光機¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷から7日以内出荷CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
ポール POシリーズ
シグマ光機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ
シグマ光機¥3,298税込¥3,6281セット(10個)当日出荷から7日以内出荷【AD-M6-M4】。取付穴をM6からM4に変換するアダプタです。【AD-M6-M2】。取付穴をM6からM2に変換するアダプタです。仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
マグネットベース MBシリーズ
シグマ光機¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
フロスト型拡散板 DFシリーズ
シグマ光機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
アダプターナット 1セット 10個入
シグマ光機¥3,298税込¥3,6281セット(10個)4日以内出荷M6タップをM4に変換するためのアダプターナットです。簡易ナット回し(主要素材:ステンレス、表面処理:無)は付属されています。※平面に取り付けると、1mm(Φ8部分)突出します。※発送は郵送に限らせていただきます。仕様【<アダプターナット>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無アズワン品番61-6966-11
ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ
シグマ光機¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ
シグマ光機¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷から31日以内出荷簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
平行平面基板 OPBシリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から33日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
変換スペーサー
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷□40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。傾斜ステージ(AIS-40B)やサンプルホルダー(SHA-40)、偏光子ホルダー(MPH-B)を□40ステージに取り付ける場合にも使えます。仕様【<変換スペーサー (SP-113N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-74
ベースプレート BSPSシリーズ
シグマ光機¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から6日以内出荷【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
フィルターホルダー/アダプタ
シグマ光機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
Zブラケット ZBRシリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から13日以内出荷X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ
シグマ光機¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から12日以内出荷防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
平行平面基板 OPB-3シリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から19日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。