絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,597)
- IKO(日本トムソン)(7,892)
- NSK(日本精工)(6,770)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,158)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,796)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,449)
- オリエンタルモーター(1,103)
- SUS(エスユーエス)(1,083)
- 三ツ星ベルト(1,074)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

ブレッドボード OBシリーズ
シグマ光機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ
シグマ光機¥899~税込¥989~1個当日出荷から12日以内出荷ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
フレキシブルスタンド
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から26日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
ネジリングスパナー NRSシリーズ
シグマ光機¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から19日以内出荷粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から13日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ
シグマ光機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から12日以内出荷指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
レンズクリーナー
シグマ光機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
SMA型光ファイバー用レセプタクル
シグマ光機¥8,098税込¥8,9081個当日出荷FOPやMFH-FOPの十字動ホルダーをSMA用の十字動ホルダーに変更するためのアダプタです。※光ファイバーの先端の位置についてはSMAコネクタの種類によって異なります。※SMAコネクターの規格をご確認ください。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6996-44
小型自動回転ステージ
シグマ光機(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個欠品中ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ無
スライド式レンズホルダー LHAシリーズ
シグマ光機¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ
シグマ光機¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
クロスクランプ CCHNシリーズ
シグマ光機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
ポール POシリーズ
シグマ光機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
ロッドスタンド RSシリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から13日以内出荷ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ
シグマ光機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
レンズペーパー SLPシリーズ
シグマ光機¥1,498~税込¥1,648~1箱(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
平行平面基板 OPBシリーズ
シグマ光機¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から33日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
1軸ステージコントローラ
シグマ光機(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターホルダー/アダプタ
シグマ光機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ
シグマ光機¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷から13日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB
シグマ光機¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷から12日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ
シグマ光機¥3,298税込¥3,6281セット(10個)6日以内出荷から7日以内出荷【AD-M6-M4】。取付穴をM6からM4に変換するアダプタです。【AD-M6-M2】。取付穴をM6からM2に変換するアダプタです。仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から43日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品