FA現場のお役立ち情報
1,253件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾板ホルダー KPHシリーズ シグマ光機乾板ホルダー KPHシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ホログラフィー用のガラス乾板を固定するホルダーです。乾板はクレンメル(板バネ)で固定されているので、簡単に脱着が可能です。
ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機ターゲットホルダー TGH-30シリーズシグマ光機
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
不可視光レーザなどの光軸調整に使用するホルダーです。
サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機サンプルホルダー SHAシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。
自動シャッターホルダー SSHシリーズ シグマ光機自動シャッターホルダー SSHシリーズシグマ光機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
遠隔操作でレーザ光をON/OFFしたり、一定の時間だけ光を照射させたい場合に使用する、電磁式の自動シャッターです。
1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機1軸/4軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズシグマ光機
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
SSH-RAシリーズの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
IDタイプ虹彩絞り シグマ光機IDタイプ虹彩絞りシグマ光機
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
十字動ホルダー TATシリーズ シグマ光機十字動ホルダー TATシリーズシグマ光機
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
十字動・ピンホールホルダー シグマ光機十字動・ピンホールホルダーシグマ光機
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
Φ29mmの透過穴が使える大型の十字動ホルダーです。
丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズ シグマ光機丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
He-Neレーザを固定するホルダーです。2対の調整可能な3点支持機構により、レーザの傾斜角度を可変することができます。
レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ シグマ光機レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズ シグマ光機割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズシグマ光機
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
レボルバーに複数のフィルターを取り付け、レボルバーを回転させることで、光軸に挿入するフィルターを交換するホルダーです。
偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズ シグマ光機偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
偏光子ホルダー シグマ光機偏光子ホルダーシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
偏光板の偏光方位や波長板の結晶軸を調整するために使われるホルダーです。光軸中心に360度滑らかに回転できる機構により、精密な偏光実験に使用することができます。
プリズムホルダー シグマ光機プリズムホルダーシグマ光機
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
光路切替マウント FMBシリーズ シグマ光機光路切替マウント FMBシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
光学系の光路を切り替えるために、ミラーホルダーを光路から退避/挿入させるためのマウントです。
アダプターマウント MADシリーズ シグマ光機アダプターマウント MADシリーズシグマ光機
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷
ミラーホルダーに適応する素子径のタイプがない場合に使用するサイズ変換マウントです。Φ10、Φ15、Φ20、Φ25.4mmの径のミラーは、Φ30mmに変換します。
ジンバル式大型精密ミラーホルダー MHDシリーズ シグマ光機ジンバル式大型精密ミラーホルダー MHDシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。大型ミラーで問題になるミラーの傾斜調整による光路長ズレを小さく抑えることができます。
ジンバル式上操作ミラーホルダー LMHAシリーズ シグマ光機ジンバル式上操作ミラーホルダー LMHAシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
上から調整操作ができる、ジンバル式のミラーホルダーです。ミラーの反射面を中心に、ミラーの入射角度を自在に変えることができます。
ジンバル式ビームスプリッターホルダー BHANシリーズ シグマ光機ジンバル式ビームスプリッターホルダー BHANシリーズシグマ光機
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。反射ビーム径とほとんど同じ程度の透過ビーム径を得ることができます。
ジンバル式ビームスプリッターホルダー(マイクロタイプ) BHANシリーズ シグマ光機ジンバル式ビームスプリッターホルダー(マイクロタイプ) BHANシリーズシグマ光機
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
45度入射の透過ビームがミラー枠の端で欠けないように、ミラー枠形状を改良したジンバル式ミラーホルダーです。
粗微動ビームステアリングコンポ BSRUシリーズ シグマ光機粗微動ビームステアリングコンポ BSRUシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。
キネマティック式ミラーホルダー MHBシリーズ シグマ光機キネマティック式ミラーホルダー MHBシリーズシグマ光機
42,980税込47,278
1個
12日以内出荷
ベースプレートなどに直接固定でき、高剛性のブラケットを土台にしたキネマティックミラーホルダーです。
粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズ シグマ光機粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
キネマティック式上操作ミラーホルダー LMHBシリーズ シグマ光機キネマティック式上操作ミラーホルダー LMHBシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
ミラーの前後で光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、光学系の上や横からミラーを操作することができるキネマティック式のミラーホルダーです。
小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズ シグマ光機小型上操作ミラーホルダー(ロッドタイプ) LMMHシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型で、且つ、操作方向を上側にしたミラーホルダーです。小さなスペースに配置でき、上から操作できるので、光学系が横方向に広がらずコンパクトにすることができます。
ミラーケースアダプタ MKADシリーズ シグマ光機ミラーケースアダプタ MKADシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
ミラーアダプタ MMHN-25シリーズ シグマ光機ミラーアダプタ MMHN-25シリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
ミラーホルダーに対しアダプタの取り付け位置を変えることができるアダプタです。
キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHG-20シリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
ホルダーの取付中心にキューブ素子を設置できるようにしたプリズムアダプタセットです。
仕様【<水平プリズムアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-MP30/-HS30、適応素子サイズ:□15~□20mm、質量:0.23kgアズワン品番61-6989-23
キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用プリズムアダプタ MHGシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
キネマティックミラーホルダーの操作性の良さを、そのままビームスプリッターのキューブ素子やプリズムで得られようにしたアダプタです。
キネマティックミラーホルダー用傾斜ミラーアダプタ MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用傾斜ミラーアダプタ MHGシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学ベンチなどに設置されたキネマティックミラーホルダー(MHG)を使って、ビームを垂直に跳ね上げる(または落とす)場合に使用します。
キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用べースプレート MHGシリーズシグマ光機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
防振台やブレッドボードなどのM6タップ穴に直接取り付けることで、低光軸の配置を可能にします。
キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズシグマ光機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー用アダプターマウント MHGシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
キネマティックミラーホルダー(MHG)に適応していない外径サイズのミラーを固定するためのアダプタです。
ラックピニオンスタンド RPSシリーズ シグマ光機ラックピニオンスタンド RPSシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ラックピニオン方式を使用しロッド付ホルダーの高さ調整をスムーズに行えます。
ベンチレッグ OBAシリーズ シグマ光機ベンチレッグ OBAシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)に取り付けて、±8mmの高さ調整機能を持たせることができます。
工具関連セット シグマ光機工具関連セットシグマ光機
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
使用する頻度の高いネジをセットにしました。工具と合わせ保守・メンテナンス用途にご使用ください。
小型ポストスタンド用スペーサー SPSシリーズ シグマ光機小型ポストスタンド用スペーサー SPSシリーズシグマ光機
299税込329
1個
13日以内出荷
小型ポストスタンド用のスペーサーとして、光軸高さのズレを補正します。
小型ポストスタンド SPSシリーズ シグマ光機小型ポストスタンド SPSシリーズシグマ光機
899税込989
1個
12日以内出荷
小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。
棒先止めネジ SCシリーズ シグマ光機棒先止めネジ SCシリーズシグマ光機
899税込989
1セット(10個)
12日以内出荷
止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ