FA現場のお役立ち情報
1,253件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ微動装置XY-L SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XY-LSFC(エス・エフ・シー)
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置XY SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置XYSFC(エス・エフ・シー)
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
2軸50mm微動
用途カメラ取付用仕様ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)3.5
マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAY-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAY-L SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAY-LSFC(エス・エフ・シー)
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4回転調節360水平調整範囲±6°
マイクロ微動装置1WAY(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAY(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
マイクロ微動装置1WAY SFC(エス・エフ・シー)マイクロ微動装置1WAYSFC(エス・エフ・シー)
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
用途カメラ取付用仕様1軸:50mm微動、ツマミ1回転:1mm耐荷重(kg)4
カメラスタンドC-TC-LED SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドC-TC-LEDSFC(エス・エフ・シー)
369,800税込406,780
1個
22日以内出荷
反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドC-DL-LED SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドC-DL-LEDSFC(エス・エフ・シー)
279,800税込307,780
1個
22日以内出荷
小型反射照明、透過照明付のカメラスタンド。カメラは上下左右の微調整付。撮影時の背景色を白・青・黒(非透過)と変更する事が出来ます。
耐荷重(kg)2.5
カメラスタンドDL-LED(1000) SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(1000)SFC(エス・エフ・シー)
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
マウントアダプター オムロンセンテックマウントアダプターオムロンセンテック
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
対応機種M42マウント カメラ全般
E型スタンド 中央精機E型スタンド中央精機
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
仕様ステージ移動方向:XYZ軸3方向質量(kg)4.6RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)X軸:20、Y軸:30、Z軸:55
レンズホルダー(芯出し式) ツクモ工学レンズホルダー(芯出し式)ツクモ工学
26,200税込28,820
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。
材質アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)仕様ステンレスポール(Φ12×60mm)付き
ミラーホルダー(キネマティック式) ツクモ工学ミラーホルダー(キネマティック式)ツクモ工学
11,800税込12,980
1個
33日以内出荷
キネマティック機構による支点基準で動作します。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)を利用し、背面操作や上操作ができます。据付型とΦ12ポール付きと向き(前後)の選択も可能です。
ポールスタンド ツクモ工学ポールスタンドツクモ工学
3,240税込3,564
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
マイクロレール用キャリア ツクモ工学マイクロレール用キャリアツクモ工学
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
レール上をスライドさせ直線的に任意の位置への移動が可能です。取付ネジ穴を利用してポールスタンドやステージ等の接続にも使用できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
小型マイクロレール ツクモ工学小型マイクロレールツクモ工学
6,120税込6,732
1個
7日以内出荷
レール上のネジ用ザグリ穴・長穴へM6ボルトを利用して光学定盤・防振台へ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
色補正フィルター HOYA色補正フィルターHOYA
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から9日以内出荷
可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。 赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。
用途撮像管感度補正用厚さ(mm)1寸法(mm)50×50シアン波長(nm)500(最高透過率になる)
実験用スタンド キコー技研実験用スタンドキコー技研
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
レーザー取付用の実験スタンドです
支柱(mm)Φ10×250ベース径(Φmm)56RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(1台取付用) キコー技研スイッチボックス(1台取付用)キコー技研
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
AC100V用スイッチボックスです レーザー1台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(3台取付用) キコー技研スイッチボックス(3台取付用)キコー技研
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
AC100V用スイッチボックスです レーザー3台用アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ キコー技研半導体レーザー用取付パーツキコー技研
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです 上下セパレートタイプで取付けが容易
材質アルミ合金表面処理アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×31×12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レーザー取付マウント キコー技研レーザー取付マウントキコー技研
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
半導体レーザー用取付パーツ キコー技研半導体レーザー用取付パーツキコー技研
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを取付るためのベースマウントです。
材質アルミ合金表面処理黒アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×38×14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
乾電池式簡易電源(軽量版) キコー技研乾電池式簡易電源(軽量版)キコー技研
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
レーザー用乾電池式簡易電源です。 単3乾電池4本用スイッチ付。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×67×19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ キコー技研輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズキコー技研
94,980税込104,478
1個
14日以内出荷から31日以内出荷
ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点調整50mm~平行光照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%光出力(出射)LD定格に対して約30%使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研極細ラインレーザー MLXHシリーズキコー技研
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ駆動回路消費電力(mW)25~60ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズキコー技研
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm) キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ(WD:~100mm)キコー技研
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イメージチェッカPV用 カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
イメージセンサ FZ-3 omron(オムロン)イメージセンサ FZ-3omron(オムロン)
8,498税込9,348
1個
42日以内出荷
石英ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)石英ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
仕様キセノンランプ 光源XEF-501S・UV光源装置専用ライトガイド。
面光源型ライトガイド Kenko(ケンコートキナー)面光源型ライトガイドKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
側方照射ライン型ライトガイド 発光長30mm Kenko(ケンコートキナー)側方照射ライン型ライトガイド 発光長30mmKenko(ケンコートキナー)
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
ライン型2分岐ライトガイド 発光長30mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型2分岐ライトガイド 発光長30mmKenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
ライン型ライトガイド 発光長200mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型ライトガイド 発光長200mmKenko(ケンコートキナー)
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷から52日以内出荷
ライン型ライトガイド 発光長100mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型ライトガイド 発光長100mmKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
ライン型ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型ライトガイド 発光長50mmKenko(ケンコートキナー)
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
ライン型ライトガイド 発光長30mm Kenko(ケンコートキナー)ライン型ライトガイド 発光長30mmKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
内向き照射リングライトガイド リング内径Φ74mm Kenko(ケンコートキナー)内向き照射リングライトガイド リング内径Φ74mmKenko(ケンコートキナー)
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ