FA現場のお役立ち情報
1,253件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XYZθステージ SFC(エス・エフ・シー)XYZθステージSFC(エス・エフ・シー)
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm、Z6mm。Θ360°。
関連資料寸法図
HC-500(800) SFC(エス・エフ・シー)HC-500(800)SFC(エス・エフ・シー)
149,800税込164,780
1個
17日以内出荷
重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
関連資料寸法図
HC-500(700) SFC(エス・エフ・シー)HC-500(700)SFC(エス・エフ・シー)
149,800税込164,780
1個
17日以内出荷
重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
関連資料寸法図
HC-500(1000) SFC(エス・エフ・シー)HC-500(1000)SFC(エス・エフ・シー)
149,800税込164,780
1個
17日以内出荷
重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg
関連資料寸法図
HC-500 SFC(エス・エフ・シー)HC-500SFC(エス・エフ・シー)
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
重量カメラ用の小型スタンド。支柱高500mm、台板サイズ200x200mm。ラックピニオン式上下昇降。耐荷重10kg。
関連資料寸法図
3Dカメラホルダー SFC(エス・エフ・シー)3DカメラホルダーSFC(エス・エフ・シー)
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
角度調整治具。2方向の角度調整、水平回転調整、2軸微動50mm。カメラの複雑な位置調整に。
関連資料寸法図
1WAY微動装置-L(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)1WAY微動装置-L(ストッパー付)SFC(エス・エフ・シー)
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
1WAY微動装置-L SFC(エス・エフ・シー)1WAY微動装置-LSFC(エス・エフ・シー)
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
カメラ取付用。1軸50mm微動、水平調整±6°、回転調整360。ツマミ1回転4mm。耐荷重4kg。
関連資料寸法図
ヘラ型アタッチメント ミラック光学ヘラ型アタッチメントミラック光学
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
標準先端アタッチメント 金属製 ミラック光学標準先端アタッチメント 金属製ミラック光学
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
低カドミ真鍮材にメッキ処理が施されています。 最も低価格であり、耐熱性にも優れています。
全長(mm)11
接続ジョイント ミラック光学接続ジョイントミラック光学
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
通常の1本用として真空ポンプ側とエアーピット側のホースをつなげるジョイントです。
全長(mm)29質量(g)4
スパイラルチューブ用ホースジョイント ミラック光学スパイラルチューブ用ホースジョイントミラック光学
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
市販のスパイラルチューブ(Φ4×Φ6 )に接続するための専用ホースジョイントです。
質量(g)2.5
スタンド ミラック光学スタンドミラック光学
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
質量(g)30
真空ポンプ ミラック光学真空ポンプミラック光学
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応
集塵・液体ストッカー ミラック光学集塵・液体ストッカーミラック光学
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エアーピットで対象物を吸着する際、さまざまな粉塵を同時に吸引したり、水や油などの付着した対象物では液体まで吸引したりする可能性があります。 それらを真空源に到達する前に捕集し、真空源を保護するための製品です。 集めた粉塵・液体の取り出しやフィルターのお手入れも簡単にできます。 エアーピットを微小異物の清掃クリーナーとして使用する際は、必需品となります。ただし、液体を一度に大量に吸い込むような用途にはご利用いただけません。
質量(g)126
SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型 ミラック光学SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型ミラック光学
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98質量(g)2内径(Φmm)0.41
SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型 ミラック光学SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型ミラック光学
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
全長(mm)35.7質量(g)2
5.6インチ液晶モニター用アーム ミラック光学5.6インチ液晶モニター用アームミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
鏡体ユニット MFSシリーズ ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズミラック光学
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
鏡体ユニット MSシリーズ ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズミラック光学
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 MFシリーズ ミラック光学鏡筒光学系 MFシリーズミラック光学
78,980税込86,878
1台
9日以内出荷
MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 Mシリーズ ミラック光学鏡筒光学系 Mシリーズミラック光学
66,980税込73,678
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
スタンド ミラック光学スタンドミラック光学
14,900税込16,390
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。
スタンド用サイドアーム ミラック光学スタンド用サイドアームミラック光学
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。質量(kg)0.2
保護ガラスキャップ(1×~2×用) ミラック光学保護ガラスキャップ(1×~2×用)ミラック光学
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)
用途対物レンズの保護質量(g)3
保護ガラスキャップ(3×~6×用) ミラック光学保護ガラスキャップ(3×~6×用)ミラック光学
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)
用途対物レンズの保護質量(g)3
メジャースコープ用デジカメアダプター ミラック光学メジャースコープ用デジカメアダプターミラック光学
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
このDH-Sデジカメアダプターをメジャースコープに装着することで、市販の安価なコンパクトデジタルカメラをそのまま利用して写真撮影することができます。また、デジカメの持つズーム機能により拡大映像にすることも可能です。デジカメの液晶画面を利用し、簡易的なモニタースコープにもなります。
用途メジャースコープ用デジカメアダプター質量(g)143
モニター観察用鏡体ユニット ミラック光学モニター観察用鏡体ユニットミラック光学
69,900税込76,890
1台
8日以内出荷
摺動ホルダー ミラック光学摺動ホルダーミラック光学
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
用途鏡筒光学系に摺動機能を付加するホルダーです。鏡筒差込径32
ハンドル用ゴムキャップ(Φ15用) ミラック光学ハンドル用ゴムキャップ(Φ15用)ミラック光学
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)1
ハンドル用ゴムキャップ(Φ12用) ミラック光学ハンドル用ゴムキャップ(Φ12用)ミラック光学
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)1
ハンドル用ゴムキャップ(Φ10用) ミラック光学ハンドル用ゴムキャップ(Φ10用)ミラック光学
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ハンドルを回す作業で指を保護します。目立つ黄色なので、操作位置がわかりやすくなります。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)1
摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16) ミラック光学摺動ホルダー(取付シャフト径Φ16)ミラック光学
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製耐荷重(N)19.6表面処理梨地処理アルマイト最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30移動量(mm)±16、(ハンドル一回転)18
PS3用CCDカメラアダプター ミラック光学PS3用CCDカメラアダプターミラック光学
4,998税込5,498
1台
9日以内出荷
PS-3タイプの上段X軸に取り付ける事でCCDカメラ・レンズを垂直方向にセットアップできます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として質量(g)65
目盛板 スタンダード 中央精機目盛板 スタンダード中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
目盛板 サークル 中央精機目盛板 サークル中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1ピッチ(mm)(同心円)0.5寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
目盛板 クロスミクロ2 中央精機目盛板 クロスミクロ2中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
目盛板 クロスミクロ 中央精機目盛板 クロスミクロ中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1寸法(Φmm)191目盛(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
目盛板 クロス 中央精機目盛板 クロス中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット 中央精機防振パット中央精機
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
防振パットは光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックに切断して使用できます。各ブロック中心のΦ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(1シート)160×160×15ボルト穴径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ