FA現場のお役立ち情報
1,253件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超耐屈曲カメラケーブル FZ-Vシリーズ omron(オムロン)超耐屈曲カメラケーブル FZ-Vシリーズomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
画像処理システム FQ-Xシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FQ-Xシリーズomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
41日以内出荷
パラレルI/Oケーブル XW2Zシリーズ omron(オムロン)パラレルI/Oケーブル XW2Zシリーズomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から30日以内出荷
架台 エー・アンド・デイ架台エー・アンド・デイ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
クロスラインレーザー(MLXC) キコー技研クロスラインレーザー(MLXC)キコー技研
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
寸法(mm)ライン長:約400×800電源(V)DC4.5~14出力(mW)出射口:約4素子640nm 10mWクラス安全:2RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)1
照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)照明用延長ロボットケーブルPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
ケーブル長(m)3
Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)Power I/OケーブルPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
可視光カットフィルター VSテクノロジー可視光カットフィルターVSテクノロジー
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
可視光カットし近赤外線域をパスさせるフィルター
ブルーフィルター VSテクノロジーブルーフィルターVSテクノロジー
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
青色帯域にピークを合せるフィルター
種別青色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:440nm
グリーンフィルター VSテクノロジーグリーンフィルターVSテクノロジー
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
可視光の中心波長帯域にピークを合せるフィルター
種別緑色フィルター(コントラストフィルター)透過ピーク:533nm
レッドフィルター VSテクノロジーレッドフィルターVSテクノロジー
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
赤色帯域にピークをあわせ濃淡のコントラストを向上させる
種別赤色フィルター(コントラストフィルター)
減光フィルター VSテクノロジー減光フィルターVSテクノロジー
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
照明波長を変えずに明るさを減光するフィルター
タイプM27 P0.5
保護ガラスカバー VSテクノロジー保護ガラスカバーVSテクノロジー
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
種別保護ガラスカバー
VS-PZシリーズ   プリズムユニット VSテクノロジーVS-PZシリーズ プリズムユニットVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
SV-FADシリーズ   フィルターアダプター VSテクノロジーSV-FADシリーズ フィルターアダプターVSテクノロジー
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
用途レンズへのフィルター装着やレンズのフィルターネジ径を変換するアダプター種別変換アダプター
VS-HMシリーズ   疑似同軸落射ユニット VSテクノロジーVS-HMシリーズ 疑似同軸落射ユニットVSテクノロジー
51,980税込57,178
1個
12日以内出荷
簡易的に同軸照明を付加できます コンパクト、軽量
SV-EXRシリーズ   接写リング VSテクノロジーSV-EXRシリーズ 接写リングVSテクノロジー
999税込1,099
1個
12日以内出荷
レンズ本体とカメラとの間に装着し、最近接距離(WD)を短くし、レンズ拡大率を上げることが出来ます。
VS-MSシリーズ   顕微鏡ユニット VSテクノロジーVS-MSシリーズ 顕微鏡ユニットVSテクノロジー
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
無限遠補正対物レンズを使用するハイエンド向けの顕微鏡対物レンズユニット。 装置に搭載されることを考慮したコンパクトな設計。 高NA対物レンズのリアルな顕微鏡画像の描写を実現。 同軸落射式照明が内臓されているので、鏡面状のワークに対しても高分解能で撮像が可能。
VSZ-MRシリーズ   電動ズーム VSテクノロジーVSZ-MRシリーズ 電動ズームVSテクノロジー
489,800税込538,780
1個
12日以内出荷
電動ズーム方式 ズーム比1:6.5 WD100mmのロングWD設計 ±3mmのフォーカス調整内蔵
ズーム1:6.5マウントC-MountW.D.(mm)100
M95マウント用アダプター VSテクノロジーM95マウント用アダプターVSテクノロジー
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
種別Focus Ring
Fマウント用アダプター VSテクノロジーFマウント用アダプターVSテクノロジー
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
Vマウント用アダプター VSテクノロジーVマウント用アダプターVSテクノロジー
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷
接写リング 興和オプトロニクス接写リング興和オプトロニクス
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
仕様1mm、5mm、10mm、20mm
スタンド取付金具 キコー技研スタンド取付金具キコー技研
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
本体の外径が12mmのレーザーを実験スタンドに取り付ける金具です
仕様4自由度系回転クランプ寸法(mm)Φ25か×60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スイッチボックス(2台取付用) キコー技研スイッチボックス(2台取付用)キコー技研
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
延長ケーブル キコー技研延長ケーブルキコー技研
359税込395
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~) キコー技研極細輝度均一ラインレーザー MLXKGシリーズ(WD:100mm~)キコー技研
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
画像処理機用 XGAモニタ 10.4インチ Panasonic(パナソニック)画像処理機用 XGAモニタ 10.4インチPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ) Panasonic(パナソニック)カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 小形カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小形カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 小型カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
イメージチェッカPV用 カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
レンズマウントCマウント使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 ロボットビジョンPanasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用 Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPVPanasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
デジタルカメラ 照明用ケーブル Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ 照明用ケーブルPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1台
32日以内出荷
長さ(m)3
デジタルカメラ 照明用2又ケーブル Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ 照明用2又ケーブルPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
32日以内出荷
長さ(m)3
イメージセンサ FH omron(オムロン)イメージセンサ FHomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
42日以内出荷
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
品名M42-Fマウント変換アダプタ
2軸取付ブラケット オリエンタルモーター2軸取付ブラケットオリエンタルモーター
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理アクセサリ