「吸着面寸法(Φmm)」から絞り込む
210(1)
213(1)
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム
質量(kg)1
全高(mm)88
ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)
最大吸着能力(kg)120
パッドサイズ(Φmm)210
1個(1個)
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
ポンプ付きで強力な吸着が可能です。吸着状態が色で分かるメモリ付きです。吸着後の減圧もバルブ操作で簡単に行えます。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。
用途ガラス、プラスチック、金属板、化粧板など鏡面状のシートに。
トラスコ品番256-2434
材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム
吸着面寸法(Φmm)213
最大吸着能力(kg)120
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製シングルタイプ
- 樹脂製ダブルタイプ
- アルミ製シングルタイプ
- アルミ製ダブルタイプ
- 押しつけタイプ
- ゲージ付タイプ
- サクションリフター用部品
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。