35kg サクションリフターエスコ翌日出荷
ハンドル部分が動くので車のフロントガラスの様な湾曲した表面に使用できます。シーリングリップ付。1000Rの曲げでも吸着可能です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
全長(mm)380材質(本体)硬質プラスチック質量(g)750パット径(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム吸着能力(kg)35
サクションリフターセットエスコ翌日出荷
● サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。● 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。● 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
少々の凹凸にも吸着します。
吸着物に対して垂直方向
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
仕様●全長:320mm●パッドサイズ:Φ120mm●材質:硬質プラスチック●パッド材質:特殊ゴム●吸着面:凹凸●吸着能力:50kg(1個あたり)●総重量:1.96kg●ケース付:400×215×195mmアズワン品番65-2283-07
50kg サクションリフターエスコ(1件のレビュー)当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面アズワン品番65-2283-06
サクションリフターセットエスコ当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mmアズワン品番65-2283-05
『サクションリフター』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980