スチール製ワゴン (キャビネット・引出付) :「棚 引き出し」の検索結果
関連キーワード
「高さ(mm)」から絞り込む
600~800未満(2)
800~1000未満(6)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム
高さ(mm)995
奥行(mm)395
間口(mm)765
段数4段
均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10
最大積載量(kg/台)50
ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
仕様ボールスライドレール
付属品シリンダー錠(鍵2枚付)、天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C3
材質スチール
天板耐荷重(kg)120/台
ストッパーあり
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品TRC-C4
材質スチール
天板耐荷重(kg)120/台
ストッパーあり
シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
仕様鍵・キャスター付き・こぼれ落ち防止天板・オールロック式・ボールスライドレール
材質SPCC
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)470
間口(mm)600
耐荷重(kg)400
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)30
引出しあり
『スチールワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプ式ワゴン
- アングル式ワゴン
- スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
- ロッカータイプ(扉付)
- 折畳ワゴン
- 溶接一体構造
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。