スチール製ワゴン (キャビネット・引出付) :「棚 引き出し」の検索結果
関連キーワード
「高さ(mm)」から絞り込む
200未満(2)
800~1000未満(4)
1000~1200未満(7)
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
色HAZETブルー
高さ(mm)1020
奥行(mm)518
間口(mm)785
積載荷重(kg)540
均等荷重(kg)25
キャスター径(Φmm)125
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
色HAZETブルー
高さ(mm)1020
奥行(mm)518
間口(mm)785
積載荷重(kg)540
均等荷重(kg)25
キャスター径(Φmm)125
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。引出しは奥まで100%引き出すことが可能でハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0501
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。引出しが同時に2枚以上開かない構造です。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0501
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0500
本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。
仕様引き出し:100%オープン可能
トラスコ品番126-6645
セット内容キー(2個)、仕切板
材質スチール
質量(kg)74.1
引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2751
質量(kg)28
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット
トラスコ品番457-2742
質量(kg)27
間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900
荷姿組立式
ストッパーあり
棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『スチールワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプ式ワゴン
- アングル式ワゴン
- スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
- ロッカータイプ(扉付)
- 折畳ワゴン
- 溶接一体構造
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。