絞り込み
許容電流(A)
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ENDY(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- LINKMAN(2)
- MSK(1)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- SCI(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- エスエスエーサービス(1)
- エーモン(5)
- セルスター(10)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)
- 日動工業(2)
- 槌屋ヤック(2)
エコロジープロダクト
「使用可能電力」から絞り込む

電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
エーモン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
シガーソケットアダプタ
マキタ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シガーソケットアダプタ付ADP14。入力:直流 12-24V。出力:USB-PD 65W(max.)。端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯
USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM
エスエスエーサービス(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。使用可能電力DC12V端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)ケーブル長(cm)約30
電源ソケット(貼り付けタイプ)
エーモン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。付属品両面テープ仕様アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ABSコード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
シングルセパレートソケット
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用仕様通電モニターランプ付き、レッド光適合DC12V/24V共用色ブラックコード長さ(m)2最大電流(A)約7A
電源プラグ(組み立て式)
エーモン(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
電源プラグ(スイッチ付)
エーモン(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネートコード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
シガープラグコード
セルスター¥999税込¥1,0991個当日出荷シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
カメラ接続コード
セルスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
シガーソケット(パネル取付型)
LINKMAN¥499税込¥5491個3日以内出荷自動車のシガーライターを差し込むソケットですが最近はDC用のコンセントとして認識されているようです。 適合車種等自動車に関するご質問にはお答えしかねますのでお客様の判断でご利用ください。用途シガーソケット取付け方法パネル取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSG2
シガープラグ(ヒューズ非内蔵)
LINKMAN¥319税込¥3511個3日以内出荷車のシガーソケットに差し込めるシガープラグです。ヒューズは内蔵できない仕様となります。用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ19×78ヒューズ取付不可RoHS指令(10物質対応)対応![スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376187-161012-02.jpg)
スイッチ付き・シガープラグ1.5m
BRIDGE[自動車用品]¥759税込¥8351個当日出荷電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5使用可能電力DC12V60W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ電源付メスソケット(低背・マイクロ2)
RIDEZ(ライズ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当
カメラ接続コード
セルスター¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷カメラ接続コード 9.0m (セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー> CS-92WQH/CD-20 [主要諸元] ・コード長 9.0m ※L型、ストレート型(L-ST)のコード
シガープラグコード
セルスター¥669税込¥7361個4日以内出荷シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
ヒューズ電源付メスソケット(平型・ミニ平型)
RIDEZ(ライズ)¥899税込¥9891個欠品中平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当
30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個欠品中アクセサリーソケットから電源供給。 配線しやすいギボシ端子付き。 純正パネルごと交換の簡単装着。 オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。 給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A電圧(V)DC12
シガープラグ保護チューブ付
MSK¥459税込¥5051個3日以内出荷内部にヒューズ(6.4mm径30mm長)を内蔵できるシガープラグです。 ケーブルの付け根には保護チューブがついています。用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ21×73適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付シガープラグ
SCI¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。定格DC12V 10A以下ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットセット用 シガープラグ
日動工業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーを使わずに、アクセサリーソケット(シガーソケット)から給電ができます。適合機種GG-SET01使用可能電力DC12V
ガジェットセット用 シガーソケット
日動工業¥629税込¥6921個4日以内出荷車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーに繋ぐとDC12V/10A電源として、アクセサリープラグ(シガープラグ)の外部機器が使えます。適合機種GG-SET01使用可能電力DC12V
フィットコードソケット1
SEIWA(セイワ)¥899税込¥9891個4日以内出荷プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載のコードタイプソケット。 約4mの延長コードがついており、リアのドラレコ設置にも使用可能。 通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。 定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大3Aまで DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。 定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまでコード長さ(m)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32






















![スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376187-161012-02.jpg)























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)