14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY 仕様巻取り長さ/20m トラスコ品番370-4424 材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430) 幅(mm)349.5 カバーなし 質量(kg)2.7 高さ(mm)357.5 奥行(mm)408 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4 付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)15 噴出形状直射、シャワー 材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC) カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドテツノホースリール
巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 使用圧力(MPa)0.3 仕様L1-型レバーノズル付 材質フレーム・ドラム:スチール(SPC) カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド 動画あり
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。 冷水でも温水でも使用可能です。
仕様ラバー カバーなし 内径(Φmm)6.4 キャスターなし 外径(Φmm)13.3 常用圧力(MPa)7 取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4 巻取形式自動
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5 トラスコ品番210-5659 カバーあり 質量(kg)11 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 適合外径(Φmm)(蛇口)15 取付金具(一次側)3/8(1mホース付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440 適合ホース長さ(m)/15 適合ホース内径×外径(Φmm)12×17 巻取形式自動
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に 仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付 カバーなし 質量(kg)22 摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付 キャスターあり ホース長さ(m)40 巻取形式手動
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m 付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2 トラスコ品番106-5181 材質ステンレス(SUS304) カバーなし 質量(kg)4.1 摘要リールのみ キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405 適合ホース内径×外径(Φmm)15X20 巻取形式手動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ハタヤリミテッドホースリール(リールのみ)
スチール製で頑丈なホースリールです。 巻く時便利なホースガイドとペダル付です。 本体はさびにくい粉体塗装です。 二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドステンレスホースリール
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
ホース長さ(m)40 仕様巻取用 付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付 トラスコ品番106-5203 カバーなし 質量(kg)5.8 摘要リールのみ キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477 巻取形式手動
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリール
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
1個
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)