ホースリール :「じょうろ」の検索結果

ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDM カバーあり キャスターなし ホース内径(Φmm)8 耐熱温度(℃)ホース:60 パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン) 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重心の低い三角形で、リールが非常に安定するため転倒しにくい。ガーデンホースセット。ガーデンホースをすぐに使用できるから、きちんと保管できる。安定性:ホースリールの側面部分は重心の低い三角形で、リールが非常に安定するから転倒しにくい。運搬に便利:持ち手があるためドラムを楽に運搬でき、どこでもすぐに使用できる。じょうろの代わりに:軽量で小型のため保管場所を取らず見た目もスッキリ。ホースリールは10mのホースを片付けることが可能。
用途庭や芝生の散水に。ホースリール、ガーデンホース、ホース巻取り器として。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 自立式 カバーなし 質量(kg)2.9 グレー/ターコイズブルー キャスターなし ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300 巻取形式手動
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷

ベランダや庭での散水や清掃に便利。 場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等 カバー 寸法(mm)210×140×270 質量(kg)1.2 ミントカラー キャスター ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)10 パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小) 特性節水・耐寒・耐圧 巻取形式手動
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

場所をとらない手軽なホースリール。 ノズルホルダー付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質ホース/軟質塩化ビニール、ノズル・コネクタ等/PP・ABS・TPR・ステンレス等 カバー 寸法(mm)210×140×270 質量(kg)1.2 チョコカラー キャスター ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)10 パターン溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小) 特性節水・耐寒・耐圧 巻取形式手動
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷