ホースリール :「タカギ ホース」の検索結果

ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドホースの補修交換に使用できます。
付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1 トラスコ品番665-1279 幅(mm)300 高さ(mm)310 長さ(m)1.2 奥行(mm)37 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)16.5 ホース長さ(m)1.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。 仕様付属ホースなし トラスコ品番365-1114 幅(mm)348 カバーなし スレートグリーン 高さ(mm)361、(延長脚取付時)500 奥行(mm)403 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20 巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm) 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方に トラスコ品番- 幅(mm)390 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)410 タイプオープン 奥行(mm)421 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)50 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 色(本体)ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで 巻取長さ(m)50 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品。洗車や清掃で流量が気になる方に トラスコ品番635-5592 幅(mm)372 ホース:チャコールグレー 高さ(mm)340 タイプオープン 奥行(mm)361 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)20 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 色(本体)グレー 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 巻取長さ(m)20
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。 トラスコ品番409-6612 幅(mm)390 ホース:ブラウン 高さ(mm)410 奥行(mm)421 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)50 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 色(本体)ブラック/ブラウン 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 巻取長さ(m)50 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に トラスコ品番593-5006 幅(mm)300 高さ(mm)268 長さ(m)1.2 奥行(mm)46 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)16.5 ホース寸法(全長)(m)1.2 適合ホースリールR220TBR、R330TBR
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷

R220(330)ZEの交換用部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に トラスコ品番337-9155 高さ(mm)1.2m 長さ(m)1.2 内径(Φmm)12 外径(Φmm)15 適合ホース内径×外径(Φmm)12×15
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷