絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • セフティー3(4)
  • タカギ(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • カクダイ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
適合蛇口外径(Φmm)
  • 20
  • 16(1)
  • 16~18(2)
  • 18(15)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • その他(7)
蛇口取付形状
  • ネジ付(1)
  • 止めねじ型(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止めモノタロウ(61件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
カクマル蛇口ニップル(裸) タカギカクマル蛇口ニップル(裸)タカギ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
蛇口ニップル セフティー3蛇口ニップルセフティー3(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
蛇口ニップルセット セフティー3蛇口ニップルセットセフティー3
529税込582
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
カクマル  蛇口ニップル タカギカクマル 蛇口ニップルタカギ
799税込879
1個
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口)トラスコ品番337-6770材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状止めねじ型
メタル角丸蛇口ニップル タカギメタル角丸蛇口ニップルタカギ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用適合蛇口外径(Φmm)14~20トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121蛇口取付形状止めねじ型
分岐蛇口ダブルニップル タカギ分岐蛇口ダブルニップルタカギ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)トラスコ品番004-1335高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状止めねじ型
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
横水栓(丸型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20 GARDENA(ガルデナ)丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20GARDENA(ガルデナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています特に腐食に強い高品質コネクターあらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具材質プラスチック、ゴム、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5適合蛇口外径(Φmm)15~20
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。材質本体部:ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
ネジ蛇口口金大 台紙 アイリスオーヤマネジ蛇口口金大 台紙アイリスオーヤマ
708税込779
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
角丸蛇口口金+耐圧ワンタッチSX アイリスオーヤマ角丸蛇口口金+耐圧ワンタッチSXアイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18mm、角蛇口対角20mmまで寸法(mm)Φ46.0×H56.0(角丸蛇口口金)、Φ39.0×H77.0(耐圧ワンタッチコネクターSX)適合ホース内径(Φmm)12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホース対応関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
メタル万能水栓 カクダイメタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口部品