絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
  • 19
  • 7.5~9.0(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(14)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
  • 岩崎製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄用ホースのみ 岩崎製作所洗浄用ホースのみ岩崎製作所
2,298税込2,528
1本
当日出荷
JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースですJZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっておりますホース内径(19Φmm)
用途散水・農業・農水・グラウンド・林業全長(m)ホース:8適合ホース内径(Φmm)19
”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン)”シリーズ913” スプレーノズルCEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷
バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質【本体】プラスチック【流路】真鍮長さ(mm)186接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付)高さ(mm)49定格流量(L/min)135使用流体水、温水最高使用温度(℃)80

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル用オプション