98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5m ミストホース エスコ5m ミストホースエスコ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500アズワン品番64-7942-10
[EA897YA用] ホースコネクターセット エスコ[EA897YA用] ホースコネクターセットエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2274-21入数1組
伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3伸縮ガーデンミストクーラーセフティー3
1,890税込2,079
1個
当日出荷から3日以内出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。材質亜鉛合金鋼 ABS PP適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
ワンタッチアダプター セフティー3ワンタッチアダプターセフティー3
839税込923
1個
当日出荷
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーのホースと蛇口・ホースの接続に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替アダプター。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ガーデンミストクーラーノズル セフティー3ガーデンミストクーラーノズルセフティー3
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーの替ノズルです。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
高圧小吐出量ポンプユニット いけうち高圧小吐出量ポンプユニットいけうち
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。
用途冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。トラスコ品番199-8646材質S304他幅(mm)212質量(kg)8.5高さ(mm)233最高使用圧力(MPa)6最大吐出量(L/h)18
ミスト噴霧キット いけうちミスト噴霧キットいけうち
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
D.I.Y.で簡単に組み立て可能です。
仕様水道直結高圧ポンプタイプトラスコ品番199-8631質量(kg)8.5電源(V)100消費電力(W)110材質(ノズル)真鍮+メッキ噴霧量(L/h)17.1(ノズル8個、圧力5.0MPa時)
ガーデンミストクーラー 延長 セフティー3ガーデンミストクーラー 延長セフティー3(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa
エンドキャップ セフティー3エンドキャップセフティー3
439税込483
1個
当日出荷
ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
噴霧ノズルセット カクダイ噴霧ノズルセットカクダイ
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660材質PA質量(g)350長さ(m)5ピッチ(mm)900
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0粒径(μm)27~36流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
接続アダプター カクダイ接続アダプターカクダイ
849税込934
1個
当日出荷
用途噴霧ポンプユニットとチューブ接手の接続用トラスコ品番420-2694材質黄銅質量(g)467
高圧チューブ カクダイ高圧チューブカクダイ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途噴霧ノズル用ホース材質PA内径×外径(Φmm)6×8
チューブ接手 カクダイチューブ接手カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途高圧チューブ用ネジ取出アダプタートラスコ品番420-2724材質PA取付ねじR1/4
噴霧ポンプユニット カクダイ噴霧ポンプユニットカクダイ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付きトラスコ品番420-2643質量(kg)15タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)2.5モーター出力(W)200/100V吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
キリナシ除草6頭口(G1/4) ヤマホ工業キリナシ除草6頭口(G1/4)ヤマホ工業
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
MIST DIY シリーズ 新倉工業MIST DIY シリーズ新倉工業
199税込219
1個ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
ガーデンクーラー