83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンクーラースターターキットロング タカギ

    ガーデンクーラースターターキットロング

    タカギ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
    仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6シャワー種類ミストTKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
  • ガーデンミストクーラー セフティー3

    ガーデンミストクーラー

    セフティー3(28件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
    用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
  • ガーデンクーラースターターキット タカギ

    ガーデンクーラースターターキット

    タカギ(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
    仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
  • ガーデンクーラーホース タカギ

    ガーデンクーラーホース

    タカギ(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
    材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル内径(Φmm)4使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)9使用流体特性耐圧/防藻性
  • 三方接手 カクダイ

    三方接手

    カクダイ(12件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用材質PVC
  • ガーデンクーラーノズルセット タカギ

    ガーデンクーラーノズルセット

    タカギ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
    用途散水用。交換・増設用。トラスコ品番381-4262材質ABS樹脂質量(g)32.4適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×9シャワー種類キリ、ストレート
  • 四方接手 カクダイ

    四方接手

    カクダイ(8件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用適合呼20塩ビ配管用材質PVC内径(Φmm)26
  • ガーデンクーラー コネクター タカギ

    ガーデンクーラー コネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。
    用途散水用トラスコ品番818-7352質量(g)52適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち

    いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)

    いけうち(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
  • ガーデンクーラー ノズル補修キット タカギ

    ガーデンクーラー ノズル補修キット

    タカギ(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(3セット)
    当日出荷
    ガーデンクーラー用ノズルの補修キットです。 3セット入り。
    適合G701、G702、G703、GCA12トラスコ品番818-7354質量(g)12
  • ガーデンクーラー延長セット タカギ

    ガーデンクーラー延長セット

    タカギ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。
    用途散水用トラスコ品番381-4254セット内容ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂ホース長さ(m)1.8適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
  • 伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3

    伸縮ガーデンミストクーラー

    セフティー3
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
    用途蛇口につないでガーデンミスト。材質亜鉛合金鋼 ABS PP適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
  • これエエやん 三方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 三方接手 塩ビ管

    GAONA(ガオナ)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
  • 噴霧ノズル カクダイ

    噴霧ノズル

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ストレーナー内蔵
    種別セラミックノズル
  • ガーデンクーラー ホースエンド タカギ

    ガーデンクーラー ホースエンド

    タカギ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ガーデンクーラーのエンド部品です。
    トラスコ品番818-7356材質エストラマー質量(g)11
  • これエエやん 噴霧ノズル GAONA(ガオナ)

    これエエやん 噴霧ノズル

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
    材質黄銅、ステンレス使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR1/2
  • 支持バンド カクダイ

    支持バンド

    カクダイ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ビスなし
    用途塩ビ配管の壁固定用材質PVC
  • これエエやん 四方接手 塩ビ管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 四方接手 塩ビ管

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径20
  • ミスト交換用部品 ミストパーツ YUYPRO

    ミスト交換用部品 ミストパーツ

    YUYPRO
    359税込395
    1個
    欠品中
    同社の装着ミスト用オプション品です。ミストの目詰まりで交換や、ミストの延長の時に便利。
    用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8418材質ミスト:PE+真鍮長さ(mm)15幅(mm)40高さ(mm)20
  • ガーデンミスト(スタンド式) TRUSCO

    ガーデンミスト(スタンド式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
    用途屋外での熱中症対策に。付属品コック付コネクタトラスコ品番257-5386材質ABS樹脂、PVC、PP、POM幅(mm)400高さ(mm)792奥行(mm)340角度(°)散水:360散水範囲(m)1~2適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
  • 新広角タテ3頭口  (G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ3頭口 (G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)110取付ねじG1/4全長(cm)27散布幅(m)約1噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)
  • ガーデンクーラー 固定具セット タカギ

    ガーデンクーラー 固定具セット

    タカギ
    519税込571
    1袋(10セット)
    当日出荷
    ガーデンクーラーを固定するナイロンクリップとビスのセットです。
    トラスコ品番818-7355質量(g)34
  • 水道接続ミストキット スプレーイングシステムス

    水道接続ミストキット

    スプレーイングシステムス(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット
    13日以内出荷
    現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
    用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部ホース長さ(m)(水道接続ホース)5チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
  • 自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン

    自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”

    グローベン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
    用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
  • ガーデンミストクーラーノズル セフティー3

    ガーデンミストクーラーノズル

    セフティー3
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーの替ノズルです。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • ガーデンミストクーラー 延長 セフティー3

    ガーデンミストクーラー 延長

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
    用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa
  • ミスト交換用部品 止水キャップ YUYPRO

    ミスト交換用部品 止水キャップ

    YUYPRO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    同社の装着ミスト用オプション品です。止水する為に使用します。
    トラスコ品番385-8420材質止水キャップ:PE高さ(mm)23外径(Φmm)14
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • ボールコック カクダイ

    ボールコック

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途高圧チューブ用エンドコックトラスコ品番420-2741材質黄銅
  • ミスト交換用部品 蛇口セット YUYPRO

    ミスト交換用部品 蛇口セット

    YUYPRO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    同社の装着ミスト用オプション品です。メーカーミストホース専用になります。
    用途メーカー専用ミストから吐水させる為に使用します。トラスコ品番385-8417材質分岐蛇口:PP+ゴム高さ(mm)110外径(Φmm)50
  • 新広角タテ2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
  • 高圧洗浄ノズル カクダイ

    高圧洗浄ノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    高圧噴霧が扇状に出て洗浄に便利です。流量調節ができます。
    材質黄銅、PP取付ねじG1/4
  • エコ噴霧ノズル アネスト岩田

    エコ噴霧ノズル

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
    用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)トラスコ品番422-2164材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5霧化能力霧化段階:高微粒
  • これエエやん ホースバンド ドライバー締め GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホースバンド ドライバー締め

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ホースの抜け防止に便利なドライバー締めタイプのホースバンドです。 プラスドライバーまたはボックスドライバー10ミリでビスを締付けます。
    材質ステンレス、鋼
  • ワンタッチアダプター セフティー3

    ワンタッチアダプター

    セフティー3
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーのホースと蛇口・ホースの接続に使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替アダプター。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
  • ミスト交換用部品 自在クリップ YUYPRO

    ミスト交換用部品 自在クリップ

    YUYPRO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    同社の装着ミスト用オプション品です。ミストホースを多数固定したい時に便利。
    用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8422材質自在クリップ:PP+アクリル+鉄長さ(mm)15幅(mm)17高さ(mm)92
  • これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ取出し マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • エンドキャップ セフティー3

    エンドキャップ

    セフティー3
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • ガーデンクーラー ホース04×09 100巻 タカギ

    ガーデンクーラー ホース04×09 100巻

    タカギ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-9145質量(g)5600
ガーデンクーラー