ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 :「耐圧用ホース」の検索結果
商品豆知識
トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品
材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ホースリールの本体とホースをつなぐ交換パーツです。対応ホースサイズは内径12~15mm・外径20mmまで(肉厚2.3mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品
適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX
材質POM・ABS・合成ゴム
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー
ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。