ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 :「植木鉢」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
マカロニホース用の散水用ノズルです。
マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。
ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。
1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。
別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。
やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
マカロニホース用の散水用ノズルです。
マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。
ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。
1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。
別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。
やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.1~0.2
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。
パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)16
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。