1,038件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン付き
材質PP 取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
1個
359 税込395
6日以内出荷

内径11・15mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
材質ABS 取付ねじG1/2 適合ホース内径(Φmm)11/15
1個
229 税込252
欠品中

潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。
用途灌水用資材 適合3×5mmチューブ
1個
40 税込44
5日以内出荷

ネタフィムサドル
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ ボルト2ボルト
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニラム17・ラム17・ドリップライン用の継手です。ポリエチレンパイプ16mmにも利用可能です。
用途灌水用資材 適合ユニラム17・ラム17・ドリップライン 寸法(mm)17 タイプオスネジ 寸法(inch)3/4
1個
449 税込494
当日出荷

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)10~60 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
1,498 税込1,648
欠品中

散水用品に接続するための止水コネクター。ホース適用サイズ:直径19mm。止水用具付き:アクセサリを取り外すと水が自動的に止まる。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため 手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき 質量(kg)0.037 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×80 適合ホース径(Φmm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター
世界のスタンダード・ベーシックコネクター
用途コネクター
1個
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSK-9 蛇口分岐コネクター セフティー3 動画あり
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。 材質本体部:ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

TOYOX(トヨックス)L型 ニップル 10ミリ
チューブとチューブをL字につなぎます。内径10mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
169 税込186
当日出荷

TOYOX(トヨックス)S型ニップル 9ミリ
チューブとチューブをつなぎます。内径8~10mmのホースとホースをつなげることができます。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
109 税込120
当日出荷

TOYOX(トヨックス)S型ニップル 5ミリ
チューブとチューブをつなぎます。内径3~5mmのホースとホースをつなげることができます。
用途屋外散水用ニップル 材質PP 使用流体
1個
82 税込90
当日出荷

面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。 材質ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイルホース用の蛇口ニップルです。蛇口にニップルをつけます。
用途コイルホース用交換部品。 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7] 耐熱温度(℃)0~40 材質POM
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー 質量(g)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口取付形状ネジ付
1個
649 税込714
当日出荷

三洋化成T型ニップル
用途ホースの2方向への分水に使います。 材質POM樹脂 再生紙使用マーク適合
1袋(3個)
419 税込461
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースと9mmホースを接続します。
用途散水用 トラスコ品番758-2501 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP) 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)12.7 適合ホース内径(Φmm)9 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7 使用限界水圧(MPa)0.4
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
1個
229 税込252
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイント
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください
仕様大口径 材質ABS樹脂、他 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)20~26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
1個
799 税込879
当日出荷

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合ワンタッチニップル25 (糸)青
1パック(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
599 税込659
当日出荷

横水栓とホースをつなぎます。
用途一般家庭屋外散水用。 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
639 税込703
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ゴムカセット
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
329 税込362
3日以内出荷

カクダイネジ口金 13
取付ねじG1/2 付属品パッキン 材質ポリプロピレン アズワン品番64-6512-03 流路内径(Φmm)9 蛇口取付形状ネジ付
1個
359 税込395
当日出荷

カクイチニップル 25mm
内径25mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)120×28
1個
269 税込296
当日出荷

一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。切替コックで通水・止水が可能です。
用途分岐して散水したいときに トラスコ品番257-4726 材質ABS樹脂 幅(mm)179 高さ(mm)151 奥行(mm)47 適合蛇口外径(Φmm)14~16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

内径11~15×外径16~20mmホース用。ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
材質PP 適合ホース内径(Φmm)11~15 流路内径(Φmm)9
1個
649 税込714
4日以内出荷

カクダイニップル
ホーセンド同士の接続用
材質PP 流路内径(Φmm)9
1個
359 税込395
当日出荷

内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パッキン付き
材質PP 取付ねじ(内ネジ)G1/2、(外ネジ)G3/4
1個
289 税込318
4日以内出荷

内径15・18mmホース用
材質ABS 取付ねじG3/4 適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
179 税込197
当日出荷

内径15・18mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
材質ABS 取付ねじG3/4 適合ホース内径(Φmm)15/18
1個
229 税込252
当日出荷

蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
トラスコ品番609-3866 高さ(mm)130 適合品番R010TNB 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)14~18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
699 税込769
当日出荷

蛇口やノズルなどアクセサリーにつなげるホースコネクター、コネクターを引いて外すだけで止水する止水コネクターのセット。ホースを差し込みコネクターを回して締めるだけの簡単取付。特殊な形状のユニオンナットにより堅牢な軟質プラスチック製グリップ。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。ホース連結/ホースコネクター/ホースアダプター/コネクター/ホースアクセサリー/取付システム/散水ホースコネクター/ホースコネクター/継手/ホース継手/ガルディナ/簡単取付 材質プラスチック 保証期間最大5年 適合ホースサイズ(mm)直径13および15
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷