1,038件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカップリング 32mm カクイチホースカップリング 32mmカクイチ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35
雄ネジ竹の子 50mm カクイチ雄ネジ竹の子 50mmカクイチ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ホース内径50mm用。オスネジサイズ2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)260×55
簡単蛇口口金Φ15 アイリスオーヤマ簡単蛇口口金Φ15アイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷
ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓適合ホース内径:15~18mm
適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
予約販売
26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
ストリートエルボ カクダイストリートエルボカクダイ
469税込516
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
散水・農水用。
材質PP
塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様) 東栄管機塩ビ製タケノコジョイントBLACK(再生材仕様)東栄管機
369税込406
1個
4日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
材質PVC寸法A(mm)15関連資料図面(0.05MB)
泡沫水栓用ネジ口金 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金カクダイ
429税込472
1個
当日出荷
パッキン付き水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM取付ねじW22山20流路内径(Φmm)9
ネジ口金セット カクダイネジ口金セットカクダイ
809税込890
1個
4日以内出荷
568-310、568-312のセット
ニップルセット カクダイニップルセットカクダイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
568-313、568-312のセット
大口径ニップル カクダイ大口径ニップルカクダイ
799税込879
1個
3日以内出荷
材質PP流路内径(Φmm)15
大口径ネジ口金(25) カクダイ大口径ネジ口金(25)カクダイ
769税込846
1個
4日以内出荷
パッキン付き
材質PP取付ねじG1流路内径(Φmm)15
コックつきカップリングセット カクダイコックつきカップリングセットカクダイ
759税込835
1個
7日以内出荷
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)2個付きホースタケノコを外すと取付ネジG3/4内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
ファイブ取出し 13×20 カクダイファイブ取出し 13×20カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4パッキン付き
材質POM/PP
分岐接手セット カクダイ分岐接手セットカクダイ
669税込736
1個
5日以内出荷
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)3個付き内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
散水チューブエンド カクダイ散水チューブエンドカクダイ
519税込571
1個
当日出荷
散水チューブ用エンドプラグ
材質ABS/PP
散水チューブ接手(M) カクダイ散水チューブ接手(M)カクダイ
559税込615
1個
4日以内出荷
散水チューブとホーセンドの接続用
材質PP
ネジつきホース接手 カクダイネジつきホース接手カクダイ
529税込582
1個
7日以内出荷
パッキン付き内径11~15×外径16~20mmホース用
材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
329税込362
1個
当日出荷
高圧手締めのホースバンドです。
用途ホース固定用。トラスコ品番818-7512厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)16最大径(Φmm)28バンド幅(mm)9主要材質真鍮(メッキ)ねじサイズ(L)20適合ホース径(Φmm)外径16~28
セレクト7ノズル 三洋化成セレクト7ノズル三洋化成
2,598税込2,858
1個
当日出荷
通水・止水を片手で調節できる、握りやすいラバー加工の多機能ノズル 丈夫な金属カバー 7つの水流が選べる
蛇口プラグ 三洋化成蛇口プラグ三洋化成
559税込615
1個
3日以内出荷
水圧の力で蛇口に密着、水漏れを防ぐ蛇口接続具です
蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20 GARDENA(ガルデナ)蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター水道蛇口のホース連結口に設置蛇口ホースのねじれを防止水流がスムーズ研究を重ねて培った確かな品質で長寿命GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流材質プラスチック寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)質量(g)55保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
散水用分岐蛇口 ブルー 浅香工業散水用分岐蛇口 ブルー浅香工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水
用途散水時の蛇口の分岐に。材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼寸法(mm)145×170×50質量(g)20
水栓コネクター 26.5mm(G3/4) プレミアム 18241-20 GARDENA(ガルデナ)水栓コネクター 26.5mm(G3/4) プレミアム 18241-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質質量(g)60適合ねじ(mm)蛇口:21保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.4×3.4適合寸法(mm)蛇口スレッド:26.5
スタビライザー重り ネタフィムスタビライザー重りネタフィム(1件のレビュー)
199税込219
1個
5日以内出荷
マイクロスプリンクラーを吊り下げするときの重りです。
用途灌水用資材適合マイクロスプリンクラー
減径ブッシング ネタフィム減径ブッシングネタフィム
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製のネジ式継手です。径が異なる配管の接続に使用できます。
用途灌水用資材
カップラー ネタフィムカップラーネタフィム
489税込538
1個
5日以内出荷
プラスチック製のネジ式継手です。20mmのオスネジを接続できます。
用途灌水用資材タイプメス
90°チーズ ネタフィム90°チーズネタフィム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
ラインフラッシングバルブ ネタフィムラインフラッシングバルブネタフィム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプタイプオスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar寸法(inch)3/4
フレアコネクタースタート ネタフィムフレアコネクタースタートネタフィム
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16タイプオスネジ寸法(inch)1/2
ティーコネクター ネタフィムティーコネクターネタフィム
40税込44
1個
5日以内出荷
潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。(3ティー)
用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
インラインプレッシャーネット ネタフィムインラインプレッシャーネットネタフィム
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
プラスチック製の減圧弁です。
用途灌水用資材仕様3/4” メス/メス 1.1bar最大流量(L/min)16水圧吐出:1.1bar、最大:10bar最小流量(L/min)1
これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
419税込461
1個
5日以内出荷
ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)9
2分岐蛇口コネクター 8193-20 GARDENA(ガルデナ)2分岐蛇口コネクター 8193-20GARDENA(ガルデナ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2")質量(kg)0.33グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×67×130分岐数2
異径延長ジョイント GARDENA(ガルデナ)異径延長ジョイントGARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
プロフィ(Profi)と通常コネクターとの接続用
用途ジョイントねじPF3/4
水量調節バルブ付コネクター GARDENA(ガルデナ)水量調節バルブ付コネクターGARDENA(ガルデナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホース内径18・19mm専用
用途コネクタ質量(g)150サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
ニューカプラ オススターター(オス×オスネジ) 岩崎製作所ニューカプラ オススターター(オス×オスネジ)岩崎製作所
779税込857
1個
5日以内出荷
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
材質アルミタイプオススターター
T型ニップル12ミリ TOYOX(トヨックス)T型ニップル12ミリTOYOX(トヨックス)
189税込208
1個
翌々日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径12mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP内径(Φmm)12使用流体
メタルホースニップル セフティー3メタルホースニップルセフティー3
699税込769
1個
翌々日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。コネクターとコネクターをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
黄銅製 ポリパイ用カップリング メスのみ 岩崎製作所黄銅製 ポリパイ用カップリング メスのみ岩崎製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
ポリパイプ用金属継手です。
材質黄銅製

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら