絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2
  • G(PF) 3/4(11)
  • G(PF) 1(3)
  • M13(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M25(1)
  • その他(1)
蛇口取付形状
  • ネジ付(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクダイ(5)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • タカギ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/2
G(PF) 3/4(11)
G(PF) 1(3)
M13(1)
M20(1)
M22(1)
M25(1)
その他(1)
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みモノタロウ(30件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
メタルネジ口金 カクダイメタルネジ口金カクダイ(37件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
メタルネジ付蛇口ニップル タカギメタルネジ付蛇口ニップルタカギ(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
ネジニップル 13 カクダイネジニップル 13カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
用途散水用パーツ材質PPブラウン呼び径13取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)メタルネジカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
ネジニップル カクダイネジニップルカクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ネジカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ネジ口金 13 カクダイネジ口金 13カクダイ
359税込395
1個
当日出荷
取付ねじG1/2付属品パッキン材質ポリプロピレンアズワン品番64-6512-03流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
ネジ口金 カクダイネジ口金カクダイ
499税込549
1個
3日以内出荷
パッキン付き散水ホース接手を接続できます。流路内径9ミリ
取付ねじG1/2

蛇口ニップル』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ付