商品豆知識
「最大径(Φmm)」から絞り込む
10以下(1)
20以下(5)
30以下(6)
40以下
50以下(6)
60以下(7)
100以下(1)
150以下(2)
200以下(2)
500以下(2)
最大径(Φmm)をもっと見る
ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
用途工場・機械配管用
材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)9.7
最大締付力(N)1.1
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)9.7
最大締付力(N)1.1
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質亜鉛めっき
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質オールステンレス製(SUS304)
スクリュー六角マイナス溝
寸法HEX(mm)スクリュー:8
コルゲートタイプのビニールホース用です。
用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に
材質鉄製(三価クロメート)本体SPM
スクリューSECH-18A 六角プラス溝
ワイヤーデルタワイヤー
寸法HEX(mm)スクリュー:10
ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。