絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
  • 9(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 18(2)
噴出パターン
  • ストレート・ジェット(1)
  • 広角・拡散(1)
  • 霧状(4)
適合ホース外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 16.5(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
シャワー種類
  • その他(5)
質量(g)
  • 100未満
  • 100~200未満(53)
  • 200~300未満(56)
  • 300~400未満(24)
  • 400~500未満(9)
  • 500以上(13)
ブランド
  • セフティー3(6)
  • TRUSCO(2)
  • いけうち(2)
  • グローベン(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
  • カクダイ(1)
  • グリーンライフ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 新潟成型(1)
セフティー3・TRUSCO・いけうち・グローベン・GARDENA(ガルデナ)・カクダイ・グリーンライフ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・新潟成型
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°いけうち(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
広角扇形ノズル PVC樹脂製 いけうち広角扇形ノズル PVC樹脂製いけうち(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。全長(mm)21.5質量(g)1.8六角対辺(mm)12圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)ねじサイズR1/8シャワー種類噴霧
蛇口用散水ノズルホルダー セフティー3蛇口用散水ノズルホルダーセフティー3
419税込461
1個
当日出荷
蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)新潟成型
209税込230
1個
当日出荷
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3マイクロ灌水ノズル ミストセフティー3(5件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3マイクロ灌水ノズル 180度セフティー3(1件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20
ワンタッチミストシャワー グリーンライフワンタッチミストシャワーグリーンライフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト適合ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)~16.5材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス本体:ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
ホースコネクタ TRUSCOホースコネクタTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
材質ABS樹脂適合プラグTH-JP
マイクロ灌水ノズル 12方向 セフティー3マイクロ灌水ノズル 12方向セフティー3
699税込769
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
直噴ノズル GARDENA(ガルデナ)直噴ノズルGARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
直噴から拡散まで対応します。
用途ノズル質量(g)80サイズ(cm)14×4×4
PCロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCロケットノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
469税込516
1個
当日出荷
散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)15材質ABS樹脂、AS樹脂付属品バンド
マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3マイクロ灌水ノズル 点滴セフティー3(1件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3マイクロ灌水ノズル 160度セフティー3
699税込769
1袋(3個)
欠品中
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
スプレーヘッド カクダイスプレーヘッドカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型スプリンクラーのヘッドです。
材質黄銅
散水スプレーノズル(ソフトスプレー) 18310-20 GARDENA(ガルデナ)散水スプレーノズル(ソフトスプレー) 18310-20GARDENA(ガルデナ)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)80保証期間最大5年
ストップ付きホースコネクタ TRUSCOストップ付きホースコネクタTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
90°ジェットスプレーユニット グローベン90°ジェットスプレーユニットグローベン
2,298税込2,528
1セット
翌々日出荷
組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番124-7022質量(g)65
180°ジェットスプレーユニット(1セット) グローベン180°ジェットスプレーユニット(1セット)グローベン
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番124-7025質量(g)65
散水ノズル