散水ノズル :「EPDM ホース」の検索結果
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
ホース内径にとらわれず接続できます。
コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。
ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)142
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール
質量(g)170
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220
耐熱温度(℃)60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。