散水ノズル :「EPDM ホース」の検索結果
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
用途作物への水やりに
材質金属部:アルミニウム、亜鉛合金 樹脂部:ABS ゴム部:EPDM、TPR
色シルバー/ブルー/ブラック
質量(g)(約)316
寸法発生する気泡の直径(μm):1~100(マイクロバブル)
使用圧力(MPa)0.7MPa
使用圧力範囲0.2~0.7MPa
サイズ(mm)(約)D670×W56×H138
適合ホース径(Φmm)(内径)12~15 (外径)20まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。