散水ノズル :「散水ホース」の検索結果
散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
関連キーワード
ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。
トラスコ品番701-2476
長さ(mm)118
高さ(mm)193
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
パターン2種類
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
柔らかな散水で育苗対策に向いてます。
用途散水の際に
仕様メッシュ取り外し、ボールコック付
ヘッド径(Φmm)60
適合ホース内径(Φmm)15~18
パターン霧状の散水
アズワン品番64-3674-16
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
柔らかな散水で育苗に向いています。
用途散水の際に
仕様メッシュ取り外し、ボールコック付
ヘッド径(Φmm)59
適合ホース内径(Φmm)15~18
パターン霧状の散水
アズワン品番64-3674-05
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。
トラスコ品番701-2481
長さ(mm)118
高さ(mm)230
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1本(1本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-14
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛ダイカスト、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-15
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質黄銅、ステンレス
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-23
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)15・18
材質亜鉛、黄銅
付属品バンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-86
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。
内径18ミリのホースに取付けできます。
ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)18
材質亜鉛ダイカスト
付属品タケノコ
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-17
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。
レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。
ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を
使いネジ接続も可能です。
トラスコ品番197-7081
材質/仕上亜鉛、黄銅
質量(g)400
適合ホース内径(Φmm)18
アズワン品番64-6512-29
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水ノズル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。