散水ノズル :「洗車 ガン」の検索結果

散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 適合ホース外径(Φmm)26 材質亜鉛 高さ(mm)200 質量(g)420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
欠品中

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質メタル・ポリプロピレン ABS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷