絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(173)
  • カクダイ(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • RAINBIRD(28)
  • GARDENA(ガルデナ)(19)
  • セフティー3(11)
  • タカギ(10)
  • マサル工業(8)
  • エスコ(6)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • ケルヒャー(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 工進(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • コンパル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(11件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
ソケット サンホープソケットサンホープ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
資材と資材の接合部品。
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
プラグ サンホーププラグサンホープ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
アップサイドダウン 取付部無し サンホープアップサイドダウン 取付部無しサンホープ(11件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウスプリンクラー 散水用 金属製モノタロウ(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カップリング サンホープカップリングサンホープ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
メタルノズル マサル工業メタルノズルマサル工業(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型モノタロウ(33件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
スプリンクラー セフティー3スプリンクラーセフティー3(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウスプリンクラー 散水用 差込型モノタロウ(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールバルブ サンホープボールバルブサンホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
チューブ付マルチアダプター サンホープチューブ付マルチアダプターサンホープ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
スーパーティフシリーズに接続して使用。
フラッシングバルブ 低圧用 サンホープフラッシングバルブ 低圧用サンホープ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
エンドプラグ サンホープエンドプラグサンホープ(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
メタルスプリンクラー セフティー3メタルスプリンクラーセフティー3(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん ブッシング 変換アダプターGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
予約販売
ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
エルボ サンホープエルボサンホープ(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
分岐チーズ サンホープ分岐チーズサンホープ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープマイクロスプリンクラー チャレンジャーサンホープ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
ポリ式ハンガースプレーセット サンホープポリ式ハンガースプレーセットサンホープ(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
エルボ サンホープエルボサンホープ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
フラッシングバルブ マサル工業フラッシングバルブマサル工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスプレイ180° カクダイミニスプレイ180°カクダイ(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
スプリンクラー PC セフティー3スプリンクラー PCセフティー3(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270
スプレーペン サンホープスプレーペンサンホープ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535
チューブコネクター サンホープチューブコネクターサンホープ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ サンホープチーズサンホープ(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ用の継手。チーズ。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用×16mm用
プラグ サンホーププラグサンホープ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
用途D-100用止水プラグ仕様D-100用止水プラグ
ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイミニスプリンクラー(スパイク)カクダイ(4件のレビュー)
719税込791
1袋(3個)ほか
当日出荷
仕様水量調節付き散水角度:360°
メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3メタルスプリンクラー 3方向セフティー3(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
25mmサンフラットホース サンホープ25mmサンフラットホースサンホープ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
ストッパー低圧用 サンホープストッパー低圧用サンホープ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
仕様前ダレ、後ダレ防止作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
スプリンクラー