絞り込み
散水範囲(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(54)
- カクダイ(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- RAINBIRD(19)
- セフティー3(10)
- 工進(9)
- タカギ(6)
- マサル工業(4)
- エスコ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
「散水範囲(m)」から絞り込む

スプリンクラー
セフティー3(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 金属製
(38件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。用途散水作業に。材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
スプリンクラー 散水用 置き型
(36件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約4適合ホース内径(Φmm)12~15
トリプルアームスプリンクラー
タカギ(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
メタルスプリンクラー
セフティー3(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルスプリンクラー 3方向
セフティー3(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102散水範囲(m)距離:約12適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー 散水用 差込型
(34件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー PC
セフティー3(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。用途散水パーツ質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270散水範囲(m)(最長)約20
マイクロスプリンクラー チャレンジャー
サンホープ(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多目的低圧スプリンクラー。用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
オシレートスプリンクラー
タカギ(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
カクダイスプリンクラー
カクダイ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バンド1個付き用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
トリプルアームスプリンクラー
タカギ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!仕様ワンタッチコネクタ付トラスコ品番356-4070材質亜鉛合金・ABS樹脂質量(g)392適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~11適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21シャワー種類円形
首振りスプリンクラー
セフティー3(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。用途庭木・芝生等の水やり。材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)縦約11.5×横約15適合ホース内径(Φmm)12~15
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M
サンホープ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
メタルパルススプリンクラー
タカギ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
アンチインセクト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
マイクロミスト 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
マイクロミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
スプリンクラー 2方向
セフティー3¥799税込¥8791個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
ミスト 取付部無し
サンホープ¥509税込¥5601個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40