ネット :「収穫ネット」の検索結果
ネットとは、農業・園芸資材で用途は広く、主に農作物の保護や栽培に使用。つる性植物を絡ませるつるものネットなどの菜園ネット、収穫した作物の保存用の収穫ネット、日よけ用遮光ネット、防風ネット、鉢の底から土の流出を防ぐ鉢底ネット、防虫ネット、防獣ネット、防鳥ネットなどがあります。材質はポリエチレン製が多く、用途に応じて形状や網目の大きさは様々です。また、銀色のライン入り防虫ネットは太陽光の反射により害虫忌避効果が優れています。
関連キーワード
商品豆知識
3m四角のネットの中央にどちらも開けるチャックをつけているので、収穫時ネットを開いて収穫しやすい。8mmの目合いで鳥獣から作物を保護できる。丈夫な編み目になっているので繰り返し使用できる。
用途スイカ・メロンの保護ネットとして。
材質ポリエチレン
色グリーン
寸法(m)3×3
目合い(mm)8×8
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
トマト・トウモロコシの収穫前にくるっとネットを1周させ、鳥の被害から守ります。
張り紐(緑)を支柱上部に固定します。
張り紐を支柱に沿って1周させ、最初の支柱に固定します。
下部黄色の紐の端を支柱下部に取付け、ネットを一緒に作物に沿うように広げます。
1執したネットの端を紐等で固定し、裾はマルチ押さえ用ピン等で固定し、完成です。
用途農業・ガーデニング用
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。
材質ポリエチレン
色中網(白),両端(緑)
目合い(cm)24菱目
支柱ネット栽培で省力・多収穫ができます。通風、採光が良く、良果が得られます。摘芯、整枝、誘引がらくです。網糸は強く、くさらないです。品質は抜群、安心して使用できます。
用途きゅうりネット。
材質ポリエチレン
色中網(白),両端(緑)
目合い(cm)18菱目
約0.75mmの細かい網目により、更なる防虫性を実現し、しかも極細糸を使用することにより通気性も確保した、ワンランク上の防虫ネットです。張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。太陽の光を約90%通し網の上から散水もできるので、播種から収穫まで取り外し不要です。トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウトします。
用途菜園用防虫ネット。
材質ポリエチレン
目合い(mm)約0.75
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。