ネット :「簡易フェンス」の検索結果
ネットとは、農業・園芸資材で用途は広く、主に農作物の保護や栽培に使用。つる性植物を絡ませるつるものネットなどの菜園ネット、収穫した作物の保存用の収穫ネット、日よけ用遮光ネット、防風ネット、鉢の底から土の流出を防ぐ鉢底ネット、防虫ネット、防獣ネット、防鳥ネットなどがあります。材質はポリエチレン製が多く、用途に応じて形状や網目の大きさは様々です。また、銀色のライン入り防虫ネットは太陽光の反射により害虫忌避効果が優れています。
商品豆知識
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。
長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。
圃場、菜園まわりの動物よけ。
市民農園などの簡易フェンス。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
種別ラッセル編
防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。
用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。
ダイオネット140(ラッセル編み) 白 目合い:約4mmのセミオーダー品となります。
用途・風よけ、簡易フェンスに・・・。・トンネル栽培で鳥よけに・・・。・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・。・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
仕様周囲テープハトメ加工
色白
テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000
ハトメアルミNo.28、50cmピッチ
用途<ご利用例>。・風よけ、簡易フェンスに・・・。・トンネル栽培で鳥よけに・・・。・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・。・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
材質ポリエチレン
長さ(m)50
織り方ラッセル編
RoHS指令(10物質対応)対応
防風率(%)40
目合い(mm)4
約6mmの防風ネット。
用途<ご利用例>。・風よけ、簡易フェンスに・・・。・トンネル栽培で鳥よけに・・・。・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・。・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
材質ポリエチレン
長さ(m)50
織り方ラッセル編
RoHS指令(10物質対応)対応
防風率(%)30
目合い(mm)6
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。