シート :「砂利」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
縦横無尽に重ね合わせた特殊加工の極太繊維を熱融着したデュポン製のザバーンを使用しており、強度、寸法安定性がありながら、薄く軽量です。水と空気を良く通すため、土壌に影響を与えません。ポリプロピレン製であり、長期間水に触れても加水分解が起こりません。不織布であるため、カット口がほつれにくいです。
用途路上、砂利下の雑草対策に。スギナ、チガヤ、ヨシ、アシ、ササなど強力な雑草対策に。
トラスコ品番408-9353
材質ポリプロプレン製不織布
厚さ(mm)0.64
色グリーン
長さ(m)30
遮光率(%)100
幅(m)1
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。
用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。
材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布
色グリーン
使用目的防草
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。