シート :「砂利」の検索結果
シートとは、農作物に直接被せたり、地面に敷くことで寒さ、乾燥、雑草から農作物を守る園芸資材。防草シート、雨よけシート、つる巻シート、寒冷紗などがあります。防草シートは地面に敷くことで雑草を予防する効果があり、一般的にはポリプロピレンでできた織物のような形状をしており、色は黒や濃い緑です。雨よけシートは、アーチ上の骨組みに取り付けて使用するもので、傘のようにカバーをかけることで長雨などによる被害を防ぎます。つる巻きシートは敷きワラの代わりに使われるシートで、つる性植物のつるを一定の箇所に巻きつけられる構造です。寒冷紗はトンネル上の骨組みにかける網目状のシートで、寒さや霜などの被害を防ぎます。
関連キーワード
商品豆知識
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途雑草抑制と砂利の沈下防止
色グリーン
材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン
使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.27
色ブラック
長さ(m)50
使用目的土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
プロの雑草対策に。現場作業を強力サポート、きれいな仕上がり・自由にカット、切り口がほつれない扱いやすい防草シートです。ポリエステル不織布タイプ、耐候年数約5年の防草シートです。従来のポリプロピレン製の不織布タイプに比べて強度・耐候性が大幅にアップしました。クロスタイプのように切り口のほつれがなく、水を透し、表面の水たまりもできにくいです。周りの景観にもマッチするモスグリーン色でクロスタイプにみられるラインもありません。表面の毛羽立ちも少なく見た目を維持できます。空気や水を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。
用途太陽光発電下部、法面・道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に。泥はね防止・砂利の沈み込み防止・景観調和(植込み周り)対策に。
色モスグリーン
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)約0.5
耐候年数(年)約5
質量(g)(m2当たり)約145
使用目的景観調和、泥はね防止、砂利の沈み込み防止、防草対策
遮光率(%)99 (JIS-A1218準拠)
引張強度(N/5cm)縦方向MD 450/横方向TD 280 (JIS-L1096準拠)
連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。
用途花壇の土止めや仕切に。
色黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×175×13
使用目的仕切、土止め
1セット(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
台座敷きに比べ作業が立ったままででき、腰痛の心配もなく、時間も大幅に短縮され、作業の軽減と収益性につながります。
クッション性があるため、メロンのすわりが安定しています。
ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離します。
耐久性に優れています。
台座敷きが風に飛ばされやすいのに対し、スノコによってその心配はなくなりました。
ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りも実に簡単です。
ストローが分離しないように縫製加工をしています。
用途露地メロンの下敷き材に。
使用目的下敷き材
1巻
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチ
- シート
- ネット
- ネット・シート・マルチ固定具
- 展張・回収用品
- 農電マット
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。