「幅(m)」から絞り込む
クールホワイトイノベックス(旧:ダイオ化成)(23件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。
白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。
低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。
カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
ラッセル遮光網イノベックス(旧:ダイオ化成)(21件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ラッセル網の遮光ネットは切り口がほつれにくいタイプです。 日差しを和らげ、環境を整えます。周囲をテープ補強したうえで、1m置きにハトメがついていますので、取付けに便利です。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策材質(ハトメ)アルミニウム
ダイオラッセルイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
クリーンネットイノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷
一般的な網戸の網目(18メッシュ)です。
用途網戸張り替え用防虫網メッシュ18×18寸法(cm×m)91×2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)1.15
ダイオミラーイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
反射タイプの遮光材で高い遮熱性をもち、葉面温度や地温の上昇を和らげます。
また、黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少なく、鉢棚やミニ温室の遮光材として最適です。
用途熱線を反射するので、遮光だけでなく遮熱性にも優れた高品質遮光遮熱資材。農業用以外にもレジャーや省エネにも効果的。
ダイオネット カラミ織イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
ラッセル遮光網イノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷から7日以内出荷
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。寸法(m)2×20
ダイオランイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途花き類の遮光に向いています。寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオラン50イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
園芸書等でおなじみの、市松模様の遮光ネット。森の木陰のような半日影が作れます。
プロの花卉生産者から、園芸愛好家の方まで、ランなどの花卉・観葉植物栽培には欠かせません。
用途市松模様の遮光ネットでランの栽培・観葉植物の栽培に向いています。
ダイオネットSO 黒 遮光率約65-70%イノベックス(旧:ダイオ化成)11日以内出荷
ダイオネット1010(カラミ織) 黒 遮光率:約65~75%のセミオーダー品となります。カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
仕様周囲テープハトメ加工色白テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ
ダイオフラライノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)翌々日出荷
懸垂遮光資材。
猛暑・酷暑・年々暑くなる日本の夏の熱中症対策に!
懸垂タイプで強風でも安心!
そよ風に揺らぐ、自然な木陰を作り出す!
用途屋外休憩所・園庭・校庭・公園やイベント会場・アトリウムに癒やしの空間を。
強風、降雪に強いので農園芸の栽培現場にも最適です。寸法(m)0.6×50
風通しのよい省エネシェードイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)当日出荷
●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。
●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。
●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート材質(ハトメ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ダイオラッセルイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
ダイオネット カラミ織イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
ガーデンシェードイノベックス(旧:ダイオ化成)4日以内出荷
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●グリーンの面は様々な状況でなじみやすい落ち着いた色、シルバーの面は遮熱性が高く、熱線をしっかりカットできます。それぞれの面をお好みに合わせてご利用ください。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。寸法(m)0.9×2RoHS指令(10物質対応)対応
背負い日よけイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
背中にはおるだけで、熱線を遮り、体への負担を軽減します。高性能遮熱ネットが炎天下での作業を楽にします。農園芸作業、釣りなどに最適です。
用途農園芸作業、屋外作業、釣りなどのレジャー時の熱中症対策に最適です。トラスコ品番819-4860
農涼シート(平織)イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業量力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。
ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。
用途ハウス内作業用遮光ネット、熱中症や日焼け対策に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオネットSO 白 遮光率約65-70%イノベックス(旧:ダイオ化成)11日以内出荷
ダイオクールホワイトネット1020SW(カラミ織) 白黒 遮光率:約65~75%のセミオーダー品となります。「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
仕様周囲テープハトメ加工色白テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ
ダイオネットSO シルバー 遮光率約60-65%イノベックス(旧:ダイオ化成)11日以内出荷
ダイオネット1010SG(カラミ織) シルバー 遮光率:約60~65%のセミオーダー品となります。カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
仕様周囲テープハトメ加工色白テープ【周囲テープ】PEラミテープ#3000ハトメアルミNo.28、50cmピッチ
ダイオネオシェード 蒼快イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
ホウレン草専用光質コントロール資材千葉大学大学院園芸学研究科との共同開発製品特殊顔料配合品(特許商品)ホウレン草の徒長を防止し、生育をコントロールする<青色の光>を選択的に透過!夏場のホウレン草をじっくり生育させ、ずっしりとした重みになるよう、着実にサポート!ビタミンCや、βーカロテン等のビタミン類の増加に期待大!紫外線耐侯剤入りなので、長期の使用が可能!だから、とっても経済的!カラミ織り組織のため、軽量。しかも外部フィルムとのべたつき無し!
材質UV剤入りポリエチレン(日本製)色ブルー長さ(m)50幅(m)2関連資料(1.59MB)
ダイオネオシェード 涼紅イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
トルコギキョウ専用光質コントロール資材千葉大学大学院園芸学研究科との共同開発製品特殊顔料配合品(特許出願中)赤色の光を選択的に透過させて、抑制作型トルコギキョウの背丈を伸ばし、高品質化を目指す!<ダイオネオシェード涼紅>は特殊顔料を配合した赤色!赤色の光が作物により多く届くことで、切り花長が伸長します!遮光ネットなので、夏のハウス内温度環境を良好に保ちます!カラミ織り組織だから、強度が抜群で外部フィルムに貼り付かず、開閉もスムーズ!
材質UV剤入りポリエチレン(日本製)色レッド長さ(m)50幅(m)2関連資料(2.19MB)
【オーダー】ダイオネット カラミ織 シルバーグレーイノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。
軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。
もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光材質ポリエチレン色シルバーグレー幅(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ダイオネット カラミ織 ブラックイノベックス(旧:ダイオ化成)6日以内出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。
軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。
もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
遮光に加えて遮熱性が必要な場合、SG(シルバーグレー)タイプをご利用ください。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光材質ポリエチレン色ブラック幅(cm)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ダイオフララ オーロライノベックス(旧:ダイオ化成)翌々日出荷
懸垂遮光資材。
猛暑・酷暑・年々暑くなる日本の夏の熱中症対策に!
懸垂タイプで強風でも安心!
そよ風に揺らぐ、自然な木陰を作り出す!
用途屋外休憩所・園庭・校庭・公園やイベント会場・アトリウムに癒やしの空間を。
強風、降雪に強いので農園芸の栽培現場にも最適です。質量(kg)約3.6/1巻寸法(m)0.6×50
ラッセル遮光網イノベックス(旧:ダイオ化成)5日以内出荷
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
ブレッツァイノベックス(旧:ダイオ化成)当日出荷
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。材質(ハトメ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
帽子掛け日よけイノベックス(旧:ダイオ化成)翌日出荷
高性能遮熱ネットが炎天下での作業を楽にします。農園芸作業、釣りなどに最適です。
ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編)イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
UV剤入りアルミ蒸着テープを使用していますので耐候性、耐久性に優れています。
ラッセル編でソフトに仕上げていますので収束性が良く、ハウス内のスライドカーテンに最適です。
遮光規格も豊富にそろえておりますので野菜、花卉等多くの作物に適応できます。
用途ハウスの内張り及び外張りに向いています。
軟弱野菜、果菜類、イチゴ、花卉類、育苗用の遮光に向いています。寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオシートイノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
耐候性、耐久性に優れヨコ糸(テープ部)が縮まずフラットに挿入されていますので、全体的に遮光率が高いのが特長です。
また形状安定がよく、均一な網目を作れます。
用途0寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオネット カラミ織イノベックス(旧:ダイオ化成)3日以内出荷
カラミ織の遮光ネットは、目ずれ、ほつれに強いタイプです。軽く、かさばらない上に延び縮みがなく常に均一は遮光率を得られます。もっともベーシックな商品で、各種植物の育成・栽培時に広く活躍します。
用途軟弱野菜、果菜類、イチゴの遮光寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
ネット・シート・マルチ の新着商品
ページ: 1/ 3