絞り込み
幅(m)
- 0.4(1)
- 1(3)
- 2(6)
長さ(m)
- 100
- 3(1)
- 4(3)
- 5(9)
- 6(2)
- 10(3)
- 30(2)
- 50(60)
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(2)
材質
- ポリエチレン(PE)(4)
ブランド
- グリーンクロス(3)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(2)
- 日本ワイドクロス(1)
- 東京戸張(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「幅(m)」から絞り込む
0.4(1)
1(3)
2(6)

スカイラッセル 防風網
東京戸張¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして材質PE適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
ダイオネット 防風網
イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻翌々日出荷約9mmの防風・防雹ネット。用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ ・果樹棚の防雹に・・・
ワイドラッセル防風網 目合い12mm 1mx100m ホワイト
グリーンクロス¥25,980税込¥28,5781枚22日以内出荷風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。色ホワイト長さ(m)100幅(m)1目合い(mm)12
ワイドラッセル防風網 目合い12mm 2mx100m ホワイト
グリーンクロス¥48,980税込¥53,8781枚22日以内出荷風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。色ホワイト長さ(m)100幅(m)2目合い(mm)12
ワイドラッセル防風網 目合い12mm 2mx100m ブラック
グリーンクロス¥44,980税込¥49,4781枚22日以内出荷風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。色ブラック長さ(m)100幅(m)2目合い(mm)12
ワイドラッセル防風網(12mm)
日本ワイドクロス¥19,980~税込¥21,978~1巻翌々日出荷ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
ダイオネット 防風網
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥29,980税込¥32,9781巻翌々日出荷約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)2×100
















![飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)