絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
幅(mm)
- 1350(1)
- 1800(1)
色
ホワイト(1)
遮光率(%)
- 23
- 20(2)
- 22(6)
- 50(4)
使用目的
- 湿気抑制(1)
- 遮光・遮熱(1)
- 防乾(1)
- 防寒(1)
- 防虫(1)
- 防雨(1)
- 防風(1)
- 霜よけ(1)
使用対象
- お花(1)
- 害虫(1)
- 植物・作物(1)
お花・害虫・植物・作物
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- ユニチカ(1)
ユニチカ
「長さ(m)」から絞り込む
100(1)

寒冷紗
ユニチカ¥34,980~税込¥38,478~1巻6日以内出荷から7日以内出荷ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化材質ビニロン色白長さ(m)100使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け遮光率(%)23目合い(mm)1使用糸ビニロン