2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
1000(2)
2000(1)
デュポンザバーン
縦横無尽に重ね合わせた特殊加工の極太繊維を熱融着したデュポン製のザバーンを使用しており、強度、寸法安定性がありながら、薄く軽量です。水と空気を良く通すため、土壌に影響を与えません。ポリプロピレン製であり、長期間水に触れても加水分解が起こりません。不織布であるため、カット口がほつれにくいです。
用途路上、砂利下の雑草対策に。スギナ、チガヤ、ヨシ、アシ、ササなど強力な雑草対策に。 トラスコ品番408-9353 材質ポリプロプレン製不織布 厚さ(mm)0.64 グリーン 長さ(m)30 遮光率(%)100 幅(m)1
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷

ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。
用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。 材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布 グリーン 使用目的防草
1個(1m×10m)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『シート』には他にこんなカテゴリがあります