鉢底石 :「黒曜石パーライト」の検索結果
「適合作物」から絞り込む
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥449
税込¥494
当日出荷
鉢・プランター・コンテナの底に敷くことで植物の根の発育促進と根腐れを防止します。
用途鉢底の石。
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
4日以内出荷
『培養土』には他にこんなカテゴリがあります
肥料・液肥・培養土 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。