善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木
適合作物果樹、庭木
使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。
用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)
成分窒素2%、りん酸6%、カリ4%
名称発酵鶏糞
「まくだけで甦る土」でお馴染みの自然応用科学株式会社と、「万田酵素」でお馴染みの万田発酵株式会社のコラボ商品になります。有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。植物自体の生命力を引き出すことを目的とした「植物用万田酵素」を混ぜる事により、植物を活性化させ元気にさせます。樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。
用途鉢、プランター、花壇、野菜畑の土の上に、まくだけで簡単に土を蘇らせる(リサイクル)ことができます。
適合場所花壇・鉢・プランター・果樹園・庭・芝生
使用の目安6号鉢(直径18cm):ひと握り、65cm長方形プランター:約1L、1坪(約3.3平米):約33L
関連資料(0.45MB) (0.54MB)
適合作物花・野菜・果樹・庭木・観葉植物・芝生
主原料バークたい肥・たい肥ベースの微生物資材・植物用万田酵素粒状タイプ(80g配合/1袋)
1個(10L)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
有機質肥料の良いとこ取り!業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料
油かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい!
におわない・かびない・虫がつかないため 室内でも安心してご使用になれます
有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます
さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です
東商独自の特殊醗酵菌の働きにより植物の栄養吸収を助け土を元気によみがえらせます
ベランダ園芸などで匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です
水生植物にもお使い頂けます
用途室内、ベランダ・玄関先、住宅密集地、ペットを飼っている
成分N:4・P:6・K:2・Mg:0.1
質量(kg)1.5
名称おまかせ
適合作物お花、野菜、洋らん、盆栽、水生植物、バラ・庭木・果樹、観葉植物、山野草、サボテン・多肉
登録保証指定配合肥料
1袋(1.5kg)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
長期間熟成・発酵させた牛糞堆肥に、木酢液を配合した、微量要素を含んだ堆肥です。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の約20%位を良く混ぜ込んで使います。
適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木
仕様有機の肥料
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)79×46×12
1袋(40L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
穂宝源は微量要素補給に即効性に富む植物活性液です。
穂宝源は動物及び天然有機物を主原料とし、フミン酸、アミノ酸、酵素等を加え、特殊な製法で作られた植物生理活性液です。
豚尿を主体に牛尿フミン酸等を加え微生物により完全醗酵してあります。
菌の補助資材(餌代わり)として微量要素補給や、有機土壌形成にトーマスくんと混合してお使い下さい。
植物にやさしく、確かな土づくりと根張り、作物の健全生育による増収とおいしい野菜づくりに効果的です。
葉緑素吸収増大・炭素同化作用活性化。
花芽形成、着果促進、果実の肥大、糖度増加、樹勢維持、萎れ防止。
発芽生育根張り試験の驚くべき結果。
鮮度保持、発根促進、生理障害。
減農薬栽培。
命ある土壌と作物の活性化(連作できる)。
土を変える、水を変える、日持ちの向上、根張りの促進。
土壌団粒化形成、放線菌の増加、植物細胞の活性。
作物の生育状況の応じて幅広く使用できます。
適合作物イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカ、ピーマン、レタス、白菜、キャベツ、ねぎ、にら、アスパラ、ほうれん草、果菜類、葉菜類、根菜類、花卉類
成分【含有】窒素全量(%)0.14・リン酸全量(%)0.24・加里全量(%)0.21
散布量500倍~1000倍(100m2あたり)希釈液20Lを散布
1箱(10L)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。