絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 生ゴミ処理

51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フードサイクラー バスケットリッド FOODCYCLE

    フードサイクラー バスケットリッド

    FOODCYCLE
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    フードサイクラー用のバスケットリッドです。分解してお手入れ可能です。 フィルターの汚れがひどい時は手洗いして、日陰でよく乾かしてください。
    幅(mm)193質量(kg)0.28高さ(mm)35奥行(mm)193
  • フードサイクラー FOODCYCLE

    フードサイクラー

    FOODCYCLE
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】 週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。 また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用 【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】 FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。 堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。 カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。 【環境にやさしい】 家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。 また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。 FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。 【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】 FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。 家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。 オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。 【生ごみの量が格段に減る】 FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
    幅(mm)280質量(kg)10高さ(mm)360奥行(mm)320運転音(dB)(最大)4.5処理能力(1回あたり)最大1.5kg設置場所屋内用処理方法乾燥式処理時間(1回あたり)4-8時間
  • 生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型 パネフリ工業

    生ごみ処理機 ダスクリンくるくるⅢ型

    パネフリ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
  • エココンポスト アイリスオーヤマ

    エココンポスト

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1セット(5台)
    翌日出荷
    家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。 これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。 家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 防臭剤がセットされています。 蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
    材質ポリプロピレン(再生原料)質量(kg)約2.8ブラック容量(L)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
  • ル・カエルの便利パック エコクリーン

    ル・カエルの便利パック

    エコクリーン
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    「ル・カエルの便利パック」は、ル・カエルの交換用チップ材-10S(10リットル入り×1袋)に、 ル・カエル専用の交換用ふたシートと底敷シートが入ったとっても便利でお得なパックです。 チップ材の交換時に大変お役に立ちます。この便利なパックを活用すれば、チップ材もぐんと長持ちしてさらに経済的に運用ができます。
    セット内容エコパワーチップ10L×1袋・不織布製巾着袋×1枚・不織布製ふたシート×1枚・不織布製底敷シート×1個・取扱説明書
  • カエルの便利パック エコクリーン

    カエルの便利パック

    エコクリーン
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    「カエルの便利パック」は、自然にカエルの交換用チップ材-8S(8リットル入り×1袋)に、 自然にカエル基本セットには付属しないかきまぜ専用特製シャベル「えこくるりん」と、 不織布製の巾着袋、ふたカバーが入ったとっても便利でお得なパックです。 チップ材の交換時に大変お役に立ちます。この便利なパックを活用すれば、 チップ材もぐんと長持ちしてさらに経済的に運用ができます。
    セット内容エコパワーチップ8L×1袋・不織布製巾着袋×1枚・不織布製ふたカバー×1枚・特製シャベル×1個・取扱説明書
  • ルカエル エコクリーン

    ルカエル

    エコクリーン
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    容器内は、リブ構造で通気性と強度を確保しています。 容器の底に通気孔を設けているので、微生物の活性化に役立ちます。 チップ材の交換作業は3~4ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 ふたは取り外しができ、メンテナンス性に優れています。生ゴミを投入し続けても、処理機内のチップ材の量は殆ど増えていきません。 30℃~40℃内での低温分解だから、分解時の臭いは殆ど気になりません。容器がポリプロピレン製なので、耐久力に優れています。
    セット内容本体・取扱説明書・シャベル・不織布製巾着袋×2枚・ふたカバー1枚・底敷シート1枚・チップ材10L×1袋・日付ラベル×1枚質量(kg)約3.5材質(本体)PP方式微生物分解方式(低温分解)処理能力400g/1日(三角コーナー約半量)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.6×32.6×39.0
  • 植物活動剤 マイクロマックスプレミアム ハイポネックスジャパン

    植物活動剤 マイクロマックスプレミアム

    ハイポネックスジャパン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤です。植物の生育に不可欠な微量要素成分を配合しています。あらゆる植物、栽培環境で幅広く使用できます。
    用途植物の活力剤として。仕様粉末トラスコ品番818-9338材質硫黄、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン配合質量(kg)25容量(kg)252018年トラスコ掲載ページ9 1523
  • 植物活動剤 パワーグローV ハイポネックスジャパン

    植物活動剤 パワーグローV

    ハイポネックスジャパン
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    水で薄めて使う植物用活力液です。植物に活力を与える各種微量要素とビタミンがバランス良く配合され、植物の代謝を活性化し健全な生育の維持に優れた効果があります。
    用途植物の植え替え時の活着促進に。挿し木、挿し芽の発根促進に。高温期、低温期や日照不足時の植物活性化に。仕様原液トラスコ品番818-8086材質カルシウム、マグネシウム、鉄、マンガン、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデン、ビタミン、高純度天然等質(トレハロース)配合質量(kg)10容量(L)102018年トラスコ掲載ページ9 1523
  • EMサポートR11 中容器付 リス

    EMサポートR11 中容器付

    リス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    6日以内出荷
    容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
    材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
  • シールストッカー E-20 リス

    シールストッカー E-20

    リス
    2,998税込3,298
    1個ほか
    6日以内出荷
    畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
    材質PPナチュラル容量(L)20
生ゴミ処理