絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生ゴミ処理は、日常で出る生ごみを処理し堆肥の原料にしたりとリサイクルできるため地球環境にやさしいのが特徴です。生活の生ごみを堆肥にリサイクルできるコンポストでは、簡単に処理して減量してくれる他、防臭剤効果があるものが多くあります。生ごみ処理剤では、有効菌を増やすことができるため土に埋めると菌が生ごみを分解して肥料になるもの、生ごみを二次発酵することによって有機肥料になる発酵器などもあります。畑や庭のない都会でもリサイクルができるようになっている容器もあり、どのような環境でもリサイクルできるように、自然として還すように工夫されています。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生ゴミ発酵促進剤2kg アイリスオーヤマ

    生ゴミ発酵促進剤2kg

    アイリスオーヤマ(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2kg)
    当日出荷
    コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
    トラスコ品番443-9449配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
  • コンポスト用菌床 アイリスオーヤマ

    コンポスト用菌床

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    519税込571
    1袋(5L)ほか
    当日出荷
    馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
    配合馬糞、稲わら、麦わら
  • そのまま使えるニオイノンノスプレー フローラ

    そのまま使えるニオイノンノスプレー

    フローラ
    879税込967
    1本(300mL)
    当日出荷
    そのまま使える消臭剤。松、椿、カタバミの植物エキズを原料とした植物由来100%の消臭液。
    用途トイレ、キッチン、リビング、車内、ペットまわり、タバコ臭などの消臭に。
  • 生ゴミ処理剤(エコサイクル) 大和

    生ゴミ処理剤(エコサイクル)

    大和(17件のレビュー)
    429税込472
    1袋(500g)
    当日出荷
    生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
    用途生ゴミを肥料としてリサイクル。原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
  • コンポスト用生ゴミ防臭剤 アイリスオーヤマ

    コンポスト用生ゴミ防臭剤

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷
    不快害虫の動きを抑制し、マスキング効果で、いやな臭いを防ぎます。殺虫効果のある有機リン剤は使用していないので安全な堆肥作りができます。1~2ヶ月連続使用が可能です。
    材質パラジクロルベンゼン寸法(mm)約Φ80×25質量(g)125
  • 生ゴミ発酵器用発酵促進剤 アイリスオーヤマ

    生ゴミ発酵器用発酵促進剤

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    689税込758
    1袋(1L)ほか
    当日出荷
    生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
    材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト質量(g)610
  • 生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤 アイリスオーヤマ

    生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(500g)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。
    材質ピレスロイド系防虫剤寸法(mm)約Φ65×240質量(g)553
  • 生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー シマ

    生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー

    シマ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
    付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
  • 生ゴミ発酵促進剤 アイリスオーヤマ

    生ゴミ発酵促進剤

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。 有機微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、虫の発生を抑制します。 脱臭力に優れた炭を配合しているので、いやな臭いを抑えます。 顆粒状でさらさらしているのでダマになりにくく、コンポストへの投入を簡単に行うことができます。
    材質好気性土壌微生物、炭、バーミキュライト等寸法(mm)約158×60×260質量(g)510
  • 交換用エコパワーチップ エコクリーン

    交換用エコパワーチップ

    エコクリーン(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    4日以内出荷
    好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。 有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。 酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。 チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。 取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。 基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。
  • フードサイクラー 詰替カーボンパック2個 FOODCYCLE

    フードサイクラー 詰替カーボンパック2個

    FOODCYCLE
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    欠品中
    フードサイクラー用の詰替カーボンパック2個 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイを取り除けます 交換目安は約3ヶ月、容器なしなのでよりエコに貢献します
    幅(mm)140質量(kg)0.2高さ(mm)180奥行(mm)32
  • 生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式] Panasonic(パナソニック)

    生ごみ処理機 リサイクラー シルバー MS-N53XD-S [温風乾燥式]

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    付属品アース線(2.2m1本)材質ステンレス消費電力(W)800本体質量(kg)12寸法(cm)55×26.8×36.5(フタを開けた時の77)運転音(dB)【通常運転時】42【かくはん時】44電気代の目安【標準モード】(約400g)約20円/(約700g)約30円/(約1000g)約41円/(約2000g)約81円【ソフト乾燥モード】(約400g)約23円/(約700g)約37円/(約1000g)約52円/(約2000g)約96円最大処理能力2kg(6L)/1回、8kg(24L)/1日設置場所屋内外設置タイプタイマー2段階(3時間後、6時間後ONタイマー)グリーン購入法適合処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】(400g)1時間40分/(700g)2時間15分/(1000g)3時間/(2000g)5時間40分【ソフト乾燥モード】(400g)2時間10分/(700g)3時間30分/(1000g)4時間30分/(2000g)8時間30分
  • 生ゴミ処理機 EMワーカー サンコープラスチック

    生ゴミ処理機 EMワーカー

    サンコープラスチック(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    生ゴミを投入し、専用処理剤「ボカシ」をふりかけるだけで、短期間(夏場で約10-15日、冬場で約15-20日)に生ゴミを分解・減量し、良質の堆肥「有機肥料」をつくる家庭用生ゴミ処理専用容器です。
    材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンブラック質量(g)約980容量(L)約15寸法(直径Φ×高さH)(mm)約314×344
  • EMサポートR15 リス

    EMサポートR15

    リス(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
    材質PPナチュラル容量(L)15外寸(mm)Φ307×402
  • ミラクルコンポ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    ミラクルコンポ

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。毎日投入して3~5人分の生ゴミを処理できます。できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。
    用途堆肥容器として。トラスコ品番779-2034材質ポリエチレン(PE)質量(kg)4.6高さ(mm)655容量(L)100直径(mm)6102018年トラスコ掲載ページ9 1525
  • 生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー 交換用フィルター シマ

    生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー 交換用フィルター

    シマ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    交換用脱臭フィルター
    交換目安4~9ヶ月
  • 木製窓付コンポスト 90L  OWN(オウン) 住まいスタイル

    木製窓付コンポスト 90L OWN(オウン)

    住まいスタイル
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    「我が家の小さな大自然」。 イングリッシュ・ガーデン風のデザイン&カラーが。 美しいコンポスト。 「あのオシャレなの、何?」と。 お客様と話がはずみそう。 大容量ですが縦長で省スペース。 しっかりしているので大胆にかき混ぜることができ、。 下から堆肥を取り出せるのも魅力。 「底板あり/どこでもできる」。 底板があるので、コンクリート面などでも設置。 できます。 「生ごみが減る/サステナブル/良質の堆肥に」。 変化の楽しさ、命の循環の奥深さを、。 ぜひ体感してみてください。 。 「助成金対象かも?」。 「〇〇市」「コンポスト」「助成金」などで。 検索してみてください。 アクリルガラス窓。 窓から中を確認できるほか、日光がよく入ることで。 発酵が促進されます。 蓋はストッパー金具付。 混ぜる時に便利です。 取り出し用の扉。 下部の扉から、完成した堆肥を取り出すことが。 できます。 扉をストッパーで固定すれば、両手で作業が可能。 癒しの天然木製。 きれいな木目が透けて見え、どんなシーンにも。 なじみます。天然木には適度な通気性があり、。 生ごみの発酵・分解を促します。。160 約200l 木製 リサイクル フレンチカントリー 助成 金。
    用途木製コンポスト:ウッド コンポスト エコ 容器 生ゴミ 処理 堆肥 土 おしゃれ 庭 畑 キエーロ 家庭菜園 肥料 飼料 田畑 農業材質天然木・アクリル質量(kg)10.4ダークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×805仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • フードサイクラー 詰替可能フィルター2個 FOODCYCLE

    フードサイクラー 詰替可能フィルター2個

    FOODCYCLE
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    フードサイクラー用の詰替可能フィルター2個セット。毎日使用した場合の交換目安は約3ヶ月です。 活性炭を含んでいるので稼働中のニオイも取り除きます。ご自身でカーボンリフィルパックを詰め替えて頂く仕様です。
    幅(mm)70質量(kg)0.36高さ(mm)180奥行(mm)70
  • 生ゴミ発酵器 アイリスオーヤマ

    生ゴミ発酵器

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    翌日出荷
    EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させる密閉容器です。一次発酵後の生ゴミを土に混ぜる(二次発酵)ことによって、有機肥料になります。発酵中に出てくる液体も液肥として使用できます。液肥を抜くためのコックと密閉性と排水性を促す内フタとスノコが付いています。また、持ち運びに便利なハンドル付きです。別売の生ゴミ発酵器用発酵促進剤も併せてご利用下さい。
    材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・ ポリエチレン、スタンド/ スチール・ 塩化ビニル樹脂寸法(mm)約370×360×490ベージュ質量(g)1920容量(L)約18
  • 家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル)  FD-015M [ハイブリッド式] NAXLU

    家庭用生ゴミ処理機 NAXLU(ナクスル) FD-015M [ハイブリッド式]

    NAXLU
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    乾燥式 × バイオ式 = ハイブリッド式の力で生ごみを水と空気に分解!。乾燥させて堆積を減らすだけでなく微生物の力を活性化して生ごみを分解!メンテナンスがほとんど必要なく、中身を取り出すのは数ヶ月に一度でOK。気になる処理中の臭いも、強力な脱臭装置によって完全にシャットアウトします。簡単処理。内容物が増えないので中身を都度取り出す必要はありません生ゴミを入れると全自動で作動。微生物が生ゴミを空気に分解します。全自動なので、電源ボタンを押す必要はなく処理が終わるのを待つ必要もありません。バイオ剤は正しく使えば半永久的に使用できます。※中身が限界線まで溜まったら取り出す必要があります。強力脱臭。処理中も処理後もずっとニオイが気にならないハイブリッド脱臭システムを採用。一層目で殺菌、脱臭し、二層目で臭い成分をさらに分解吸着、三層目で残ったニオイ成分を除去。徹底的に処理を行いクリーンな空気に変え排出しています。省エネ設計。自動省エネ機能搭載で未使用時の電力を大幅カットなるべく電気を使わないように設計され、長く使って頂けるように頑丈に設計されています。そのため、安心して長くご使用いただけます。※消費電力は外気温その他使用状況等により変動します。静音設計。驚くほど静かだからリビングにおいても大丈夫!ナクスルは、中の棒の攪拌によって空気を送り込み、生ゴミの分解を助けています。その動きがとにかくゆっくり。だから静かな空間が実現できました。
  • 生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式] 島産業

    生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト ブルーストライプ PCL-35 [温風乾燥式]

    島産業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
  • ミラクルコンポ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    ミラクルコンポ

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
    用途堆肥容器材質ポリエチレン(PE)
  • シールストッカー E-11 中容器付 リス

    シールストッカー E-11 中容器付

    リス(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
    材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
  • シールストッカー E-11 リス

    シールストッカー E-11

    リス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
    材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
  • EMサポートR11 リス

    EMサポートR11

    リス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
    材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)Φ307×332
  • EMエコペール ダイヤル式 グリーンパル

    EMエコペール ダイヤル式

    グリーンパル
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    生ごみや庭の雑草・落ち葉等の処理容器です。
  • 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YAMAZEN(山善)

    生ごみ処理機 生ごみ乾燥機

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    乾燥&粉砕で生ゴミを細かく処理 コンパクト設計の生ゴミ処理機。乾燥粉砕式で生ゴミを細かく処理。取り外せるパーツが多いのでお手入れ簡単。静音設計。コンパクトデザインでキッチンスペースに設置可能。三角コーナーのような使い方も可能。消臭カートリッジ交換目安:累積運転約500時間。処理時間(500g):標準モード/約5時間、省エネモード/約4時間10分
    用途生ゴミに処理に。生ゴミ 粉砕式 乾燥式 活性炭 お手入れ簡単 助成金対象 おしゃれ シンプル エコ質量(kg)7.5容量(L)約2.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5000コード長さ(m)電源:約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×37.4×30.9
  • 脱臭フィルター 2個セット サンカ

    脱臭フィルター 2個セット

    サンカ
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    交換用の脱臭フィルターです。活性炭の力で乾燥時の臭いを吸着します!
    質量(kg)約0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×40×140
  • 家庭用生ごみ減量乾燥機PCL-35用脱臭フィルター(2個入り) PCL-35-AC33 島産業

    家庭用生ごみ減量乾燥機PCL-35用脱臭フィルター(2個入り) PCL-35-AC33

    島産業
    4,388税込4,827
    1個
    8日以内出荷
    交換目安時期(1個あたり):約4~9ヶ月。ご使用状況により前後する場合がございます。
  • フードサイクラー バスケット FOODCYCLE

    フードサイクラー バスケット

    FOODCYCLE
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    フードサイクラー用バスケットです
    幅(mm)205質量(kg)1.6高さ(mm)160奥行(mm)205
  • エココンポスト アイリスオーヤマ

    エココンポスト

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1セット(5台)
    翌日出荷
    家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。 これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。 家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 防臭剤がセットされています。 蓋と本体が接合されていますので、ゴミを捨てるときの扱いが楽になります。
    材質ポリプロピレン(再生原料)質量(kg)約2.8ブラック容量(L)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×522
  • エココンポスト アイリスオーヤマ

    エココンポスト

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1セット(2台)ほか
    翌日出荷
    家庭の生ゴミを堆肥にリサイクルできる。 本体が黒色なので太陽の熱を吸収し、熱を溜めやすくなります。 これにより、コンポスト内の温度が平均4℃上昇し、発酵スピードを速めます。 家庭の生ゴミを簡単に処理、減量し、同時に堆肥も作ることができます。 防臭剤がセットされています。 十分な肉厚をもたせ、耐久性や耐候性を高めています。 蓋と本体の隙間をなくし、臭気のモレや雨水の浸入を防ぎます。
    材質ポリプロピレン(再生原料)ブラック
  • Reencle Basic 活性炭フィルター Reencle

    Reencle Basic 活性炭フィルター

    Reencle
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    Reencleは、ごみの分解に最適な自然由来の有機微生物(バイオフレーク)を使い、分解・処理・堆肥化を行うハイブリッド式生ごみ処理機です。ごみのニオイからの解放・ごみ出し分別の手間が削減し、より快適な日常を実現します。「生ごみのニオイが臭い」「ごみ捨ての頻度を減らしたい」を解決する製品で、生ごみだけでなくペットのフンなど自然分解が行われる物質の投入は可能で様々な用途でお使いいただけます。また、Reencleをお使いいただくことで食品廃棄物を減らすことができ、CO2などの温室効果ガスの排出を削減することに繋がり、環境汚染を防ぎます。
    用途活性炭が入ったフィルター。Reencle Prime専用。カラーはWhiteとBlackからお選びください。交換目安は9か月~12か月を推奨しています
  • Reencle Prime 活性炭フィルター ホワイト Reencle

    Reencle Prime 活性炭フィルター ホワイト

    Reencle
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト
  • Reencle Prime 活性炭フィルター ブラック Reencle

    Reencle Prime 活性炭フィルター ブラック

    Reencle
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • Reencle Prime ホワイト Reencle

    Reencle Prime ホワイト

    Reencle
    99,800税込109,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ仕様リチウムイオン:No電源(V)100/110(50/60Hz)定格電力(W)52本体質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)消臭方式金属イオン酸化触媒最高処理量1.7kg処理方法ハイブリッド式騒音レベル(dB)25
  • Reencle Prime ブラック Reencle

    Reencle Prime ブラック

    Reencle
    99,800税込109,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品コンポストスターター(バイオフレーク)、活性炭、活性炭フィルター2つ仕様リチウムイオン:No電源(V)100/110(50/60Hz)定格電力(W)52本体質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.1×30.5×46.7(蓋を開けた時の高さ:73)消臭方式金属イオン酸化触媒最高処理量1.7kg処理方法ハイブリッド式騒音レベル(dB)25
  • Reencle バイオフレーク Reencle

    Reencle バイオフレーク

    Reencle
    9,998税込10,998
    1袋
    4日以内出荷
    1. バイオフレークは長期的にお使いいただけます。Reencleのバイオフレークは内部の微生物が死なない限り半永久的にご使用いただけます。定期的に交換を行っていただく場合は1年程度の交換を推奨しておりますが、それ以上お使いいただくことも可能です。2. 力強い処理能力。一般にバイオは塩分と酸の強い環境で生きることができません。しかし、Reencleのバイオフレークは高塩分と強酸性の環境でも処理できる特別な成分を用いています。3種類のバイオ(微生物)が配合されて、塩に強い好塩基菌、酸に強い酸性菌、熱に強い好熱菌が含まれています。3. 様々な物質を分解します。Reencleのバイオフレークは、果物の皮、卵の殻から肉や乳製品に至るまで、ほとんどの食品廃棄物を分解できます。一酸化炭素、水素、窒素、酸素からなるすべての有機食品廃棄物を分解します。4. バイオは生き物です。他の家電製品と違い、ハイブリッド式生ごみ処理機はバイオがごみを処理する製品のため、生き物として管理を行っていただく必要がございます。ゴミの投入量や水分管理を行っていただくだけで特に難しい知識は必要ございませんのでご安心ください。---。 ご使用のポイント。01.。バイオは様々な食品廃棄物(ごはんやパンなどの炭水化物、野菜、肉・魚)を入れることによって、より処理能力が高くなる傾向があります。02.。1日あたりの食品廃棄物の最大1.7kg、推奨1kgのごみを投入が可能です。03.。バナナの皮やスイカの皮、生野菜など繊維質の多い野菜を細かくカットすると分解が促進されます!。---。 バイオフレークの中身は?。活性炭。炭素を豊富に含む高濃度活性炭は、ごみやバイオから発生するニオイの抑制に繋がります。また、活性炭は水質改善や環境浄化など、環境への貢献度も高い物質です。木製ペレット。堆肥の質を向上するための素材です。通気性の向上、水分管理を安定化することが可能です。バイオ(微生物)。Reencleのバイオは特許を取得済みの成分を取得しています。バイオが苦手とする成分や酸性の高い成分でも分解可能で、食品廃棄物を堆肥化させます。グルコース。グルコースは、初期のバイオを育てるための強力な栄養源となります。グルコースの成分が配合されることによって、Reencleを使い始めたばかりでも安心してご使用いただけます。
  • 生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YGDA-3050専用 消臭カートリッジ YAMAZEN(山善)

    生ごみ処理機 生ごみ乾燥機 YGDA-3050専用 消臭カートリッジ

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    生ごみ処理機用消臭カートリッジ。対応品番:YGDA-3050。長くて太い活性炭を使用。交換目安:累積運転時間約500時間
    用途交換用 オプションパーツ カートリッジ 活性炭 フィルター 消耗品質量(kg)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×12.4×21.7
  • 生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト  トリコロール PCL-35 [温風乾燥式] 島産業

    生ごみ減量乾燥機 パリパリキューライト トリコロール PCL-35 [温風乾燥式]

    島産業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品バスケット用水切りネット15枚/袋、脱臭フィルター(PCL-35-AC33)1個、専用マット1枚消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)215×283本体質量(kg)2.1電源コード(m)1.6電気代の目安【標準モード】22円~26円【少なめモード】12円~15円運転音36db処理方法【生ゴミ処理機】温風乾燥式処理時間【標準モード】7時間10分~8時間40分【少なめモード】3時間50分~5時間10分
生ゴミ処理