絞り込み
長さ(mm)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAIM(23)
- イノチオアグリ株式会社(1)
- サンエー(4)
- シンセイ(2)
- シーム(1)
- ニチリウ永瀬(1)
- ファームガーデン(4)
- 伝蔵(5)
- 住まいスタイル(5)
- 南榮工業(2)
- 喜久和(3)
- 宇部エクシモ(3)
- 明和[農業・園芸資材](1)
- 渡辺泰(8)
- 近江屋ロープ(2)
園芸支柱とは、植物が倒れないように支えとして用いる資材。ツル性の植物や、トマトやナスなどの野菜、ブドウやみかんなどの果樹、ランやバラなどの花など、利用される植物は多岐に渡ります。多くの園芸支柱は、スチールの心材に、ポリエチレンなどの樹脂でコーティングを施してあるため、サビによる腐食を防ぎ、植物を傷めることもありません。つる性植物が巻きつきやすいよう表面が凸凹に加工されたもの、弾力性を持たせてアーチ上に曲げて設置できるものなどがあります。長さもさまざまなので、使用する植物や用途に合わせてお好みの支柱を選ぶことが可能です。
「長さ(mm)」から絞り込む

ダンポールエコノミー
宇部エクシモ(24件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(100本)ほか3日以内出荷重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
リング支柱
(13件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ツル性植物や野菜などの立体栽培に最適です。支柱をリングにそってスライドさせるだけで簡単に設置できます。使わない時はコンパクトにたためます。用途ツルで育つ植物に材質スチール長さ(mm)540色グリーン支柱径(Φmm)8適合鉢5号(14~16cm)
パワフル支柱
渡辺泰(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷から8日以内出荷用途が広がる朝顔支柱。長時間の使用に耐える特殊金属バネであらゆる植物をサポートします。用途朝顔、クレマチスなどつる性植物に材質PE被覆鋼管PVC被覆鉄線バネ:Feジョイント:PP
菜園伸縮パイプ イボ付
DAIM(4件のレビュー)¥659税込¥7251個8日以内出荷緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。 かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS長さ(m)1.9~3.6(収納時/最大長)外径(Φmm)19~22
アーチ支柱 210型
DAIM(4件のレビュー)¥699税込¥7691本4日以内出荷花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン色グリーン規格210cm幅(cm)37外径(Φmm)14高さ(cm)210適合鉢口径37cm以上寸法(幅W×高さH)(cm)37×210
ぬい太郎
サンエー(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123適合パイプ径(Φmm)13~32


つるバラトレリス カラマリーナ
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。用途つるバラの育成に最適セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5支柱径(Φmm)31.8網目(mm)150
スライド支柱
DAIM¥799税込¥8791セット(5本)7日以内出荷花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる支柱です。材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン色ライトグリーンサイズLL寸法(cm)90~165支柱径(Φmm)外管:約8、内管:約6アズワン品番64-9104-25キャップ幅(mm)約11
パイプベンダー GB25
サンエー¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷農業用パイプの曲げ加工に特化した人力パイプ曲げ器。シワや凹みのないきれいな曲げ加工を行なうことができます。質量(kg)25寸法(cm)55×102×97適合パイプ径(Φmm)【4種類】15.9/19.1/22.2/25.4
雨よけセット
DAIM(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。 フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン! 強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。用途家庭菜園用雨よけセット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m)材質各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン色(支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー質量(g)4070長さ(m)1.8幅(cm)130(畝)、90(肩)高さ(cm)205(地中30cm植え込み時)太さ(mm)支柱:20
猪ネット用支柱
ファームガーデン¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。用途ネット張り用支柱材質塩化ビニール、スチールパイプ色ブラック径(Φmm)25長さ(cm)150
モーラー
サンエー¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。









![着果棒 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18971286-150804-02.jpg)