園芸支柱 :「あんどん仕立て」の検索結果
園芸支柱とは、植物が倒れないように支えとして用いる資材。ツル性の植物や、トマトやナスなどの野菜、ブドウやみかんなどの果樹、ランやバラなどの花など、利用される植物は多岐に渡ります。多くの園芸支柱は、スチールの心材に、ポリエチレンなどの樹脂でコーティングを施してあるため、サビによる腐食を防ぎ、植物を傷めることもありません。つる性植物が巻きつきやすいよう表面が凸凹に加工されたもの、弾力性を持たせてアーチ上に曲げて設置できるものなどがあります。長さもさまざまなので、使用する植物や用途に合わせてお好みの支柱を選ぶことが可能です。
「長さ(mm)」から絞り込む
540(1)
900(1)
1200(1)
1500(2)
1800(1)
2100(2)
ツル性植物や野菜などの立体栽培に最適です。支柱をリングにそってスライドさせるだけで簡単に設置できます。使わない時はコンパクトにたためます。
用途ツルで育つ植物に
材質スチール
長さ(mm)540
色グリーン
支柱径(Φmm)8
適合鉢5号(14~16cm)
1本
¥199
税込¥219
欠品中
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。