バッグインコンテナ関連とは、液体を持ち運ぶためのプラスチックの容器や、外装に使用されるダンボールなどを指します。タフテナーは、使用した後にはつぶして廃棄でき、焼却することも可能。10L、15L、20Lの容量の3種類ありますが、容器表記は水の比重です。コンテナボックスは、化学薬品だけでなく、お醤油などの食品にも使用できます。コンテナボックス、外装のダンボール共に使わない時は折りたたんで収納できるので、場所を取らずに便利です。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンコンテナー2型 アズワン

    ユニオンコンテナー2型

    アズワン(25件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
  • バロンボックス用 オプション 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 オプション

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出質量(g)20種別コンテナ用コックトラスコ品番280-2431材質ポリエチレン(PE)
  • 外箱 フリーコンテナBOX モノタロウ

    外箱 フリーコンテナBOX

    モノタロウ(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
    用途フリーコンテナBOX用材質ダンボール適合本体20L用サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
  • フリーコンテナBOX モノタロウ

    フリーコンテナBOX

    モノタロウ(56件のレビュー)
    579税込637
    1個
    欠品中
    化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
    用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等寸法(mm)295×295×285口径(Φmm)32材質ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • コック フリーコンテナ 用 モノタロウ

    コック フリーコンテナ 用

    モノタロウ(76件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウ 20LフリーコンテナBOX用
  • ユニオンコンテナー用外装ダンボール アズワン

    ユニオンコンテナー用外装ダンボール

    アズワン(23件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バッグインコンテナ モノタロウ

    バッグインコンテナ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。 HACCP(総合衛生管理)対応商品です。 容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。 積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
    用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20耐熱温度(℃)40商品タイプ本体
  • バロンダンボール 瑞穂化成工業

    バロンダンボール

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バロンボックス専用ケースです
    用途バロンコンテナーの保管・使用時種類ダンボール
  • フタ バッグインコンテナ用 モノタロウ

    フタ バッグインコンテナ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。 用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。
    用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ
  • タフテナー(強化タイプ) アズワン

    タフテナー(強化タイプ)

    アズワン(6件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(外装)ダンボール材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)口内径(Φmm)52.5材質(コック)PE(ポリエチレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
  • タフテナー ケニス

    タフテナー

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    専用外箱付きで、輸送時の破損・液漏れなどを防ぐことができます。 使用後はつぶして廃棄することができます。 最高5段まで積み上げることができ省スペース化が可能です。
    付属品キャップ/外箱材質PE口内径(Φmm)52.5
  • バロンボックス 三商

    バロンボックス

    三商(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    折りたためるPE製コンテナーです。 食品衛生法による基準を満たしています。 別売りのダンボールに入れてご使用ください
    材質PE
  • ユニオンコンテナー1型 アズワン

    ユニオンコンテナー1型

    アズワン(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    欠品中
    内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
    用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
  • バッグインコンテナ アズワン

    バッグインコンテナ

    アズワン(3件のレビュー)
    4,130税込4,543特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
    用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
  • バロンボックス 段ボール 三商

    バロンボックス 段ボール

    三商
    359税込395
    1個
    当日出荷
    折りたためるコンテナーを収納できるダンボールです。
  • バロンボックス段ボールケース ケニス

    バロンボックス段ボールケース

    ケニス
    649税込714
    1個(1個)
    翌日出荷
    破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
    タイプ20L用外寸(mm)297×297×291
  • バロンボックス コンテナー用コック 三宝化成

    バロンボックス コンテナー用コック

    三宝化成
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • ユニオンコンテナー用部品 アズワン

    ユニオンコンテナー用部品

    アズワン(15件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • マイティーパック マルエム[理化学・容器]

    マイティーパック

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組(20枚)
    当日出荷
    内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
    材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
  • リームテック10L用コック 藤本電業

    リームテック10L用コック

    藤本電業
    509税込560
    1個
    当日出荷
    RT10L専用コック。 RT10Lに使用できます。
    質量(kg)15
  • バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付) EBM(江部松商事)

    バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付)

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン
  • スパウトバッグ 瑞穂化成工業

    スパウトバッグ

    瑞穂化成工業
    739税込813
    1個(3L)ほか
    7日以内出荷
    スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
    用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など材質ポリエチレン内径(mm)32
  • ロンテナー(コック付) GA(グリーンエース)

    ロンテナー(コック付)

    GA(グリーンエース)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。 食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。 折りたたみ可能なので収納に便利です。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質本体:LDPE、段ボールケース:紙口内径(Φmm)32
  • ロンテナー 20L専用ケース GA(グリーンエース)

    ロンテナー 20L専用ケース

    GA(グリーンエース)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-95
  • バッグインコンテナー 蓋穴明き EBM(江部松商事)

    バッグインコンテナー 蓋穴明き

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)356×356×H321EBM品番2863000
  • 18Lケース 積水成型工業

    18Lケース

    積水成型工業
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
    用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4255材質ダンボール幅(mm)296茶色高さ(mm)286質量(g)810奥行(mm)296容量(L)(適合本体)18
  • バロンボックス用 ノズル 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 ノズル

    瑞穂化成工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用ノズルです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出適合0360、0361、0362種別ノズル材質ポリエチレン(PE)質量(g)18耐熱温度(℃)60口径D(Φmm)13
  • ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
  • ロンテナーキャップ GA(グリーンエース)

    ロンテナーキャップ

    GA(グリーンエース)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-21
  • ロンテナーインコンテナー 三商

    ロンテナーインコンテナー

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
    種別フタ付本体側面穴付ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
  • ロンテナーインコンテナー 三商

    ロンテナーインコンテナー

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
    種別フタ付天面穴付ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
  • ロンテナー 10L専用ケース GA(グリーンエース)

    ロンテナー 10L専用ケース

    GA(グリーンエース)
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-94
  • ロンテナーコック GA(グリーンエース)

    ロンテナーコック

    GA(グリーンエース)
    419税込461
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アズワン品番65-2366-22
  • ロンテナー用コック セキスイ

    ロンテナー用コック

    セキスイ
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパウトバッグ(ケース) 瑞穂化成工業

    スパウトバッグ(ケース)

    瑞穂化成工業
    329税込362
    1個(3L)ほか
    7日以内出荷
    スパウトバッグ専用のケースです。
    用途スパウトバッグの保管等材質ダンボール
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ)

    ケニス
    119,800税込131,780
    1箱(5セット)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ)

    ケニス
    118,800税込130,680
    1箱(5セット)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット

    ケニス
    119,800税込131,780
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス

    ケニス
    98,980税込108,878
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

バッグインコンテナ関連