絞り込み
ブランド
- エム・あい
- モノタロウ(4)
- 小泉製麻(10)
- ケニス(8)
- アズワン(6)
- 瑞穂化成工業(6)
- 三商(6)
- GA(グリーンエース)(5)
- セキスイ(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 三宝化成(2)
- 積水成型工業(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 藤本電業(1)
- カウパック(1)
特価

ごくかるキャリー ステンレス 角型ポリ缶用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質トレー:ステンレス、台車の:アルミ(アルマイト加工処理済)寸法(mm)336(285)×292(285)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器角型ポリ缶
ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー
エム・あい¥3,798税込¥4,1781枚8日以内出荷ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)310(283)×310(283)×22
カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。用途液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109)適合容器バックインコンテナー#20キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
ごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(320)×327(320)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器BIC#20