絞り込み
サイズ
  • 3L(1)
  • L(14)
  • LL(13)
  • M(14)
  • S(13)
  • 色グレー
  • 色イエロー(42)
  • 色オレンジ(31)
  • 色クリア(24)
  • 色グリーン(90)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(14)
  • 色ピンク(135)
  • 色ブラウン(45)
  • 色ブラック(40)
  • 色ブルー(300)
  • 色ベージュ(53)
  • 色ホワイト(161)
  • 色レッド(22)
  • 色柄物(3)
  • 色迷彩色(1)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ナガイレーベン(11)
  • CICIBELLA(4)
  • オオサキメディカル(3)
  • テクナード(3)
  • 名古屋眼鏡(2)
  • マエダ(2)
  • フットマーク(1)
  • ミタス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入モノタロウ(51件のレビュー)
449税込494
1箱(30枚)
当日出荷
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに仕様ゴム/平ゴム種別サージカル材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状立体型入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)205×85包装形態個包装適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠひもタイプ耳かけ式
CICIBELLA3Dマスク CICIBELLACICIBELLA3DマスクCICIBELLA(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(30枚)
当日出荷
小顔効果+快適なつけ心地の独自の3D設計で小顔効果を実現! 鼻に跡が付いたり、鼻が痛くなりずらいです。
性能PFE:平均99%(微小粒子捕集効率試験)BFE:平均99%(バクテリア飛沫捕集効率試験)VFE:平均99%(ウイルス飛沫捕集効率試験)花粉:平均99%(花粉粒子捕集効率試験)形状立体寸法(高さH×幅W)(mm)マスク:136×214
手術用フェイスガード ミーガード ミタス手術用フェイスガード ミーガードミタス
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
CICIBELLA5Dマスク CICIBELLACICIBELLA5DマスクCICIBELLA
598税込658
1個(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
人に優しいバイカラーマスク 立体感MAX!オリジナルデザインでしっかりフィット 裏地ベージュでメイク移りが気にならない
メオガードナチュラルM 名古屋眼鏡メオガードナチュラルM名古屋眼鏡(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。 機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。 【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。 【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。形状二眼型仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。サイズM質量(g)22寸法A(mm)50寸法D(mm)33.4寸法B(mm)17寸法C(mm)138
CICIBELLA3Dマスク CICIBELLACICIBELLA3DマスクCICIBELLA
498税込548
1個(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
鼻に優しい新デザイン。 独自開発の3D開発の3D設計により、鼻に優しく、しっかりと鼻にフィットします。 マスク本体と耳ゴムの色が異なるバイカラーマスクです。
検診衣パンツ FK-1468 ナガイレーベン検診衣パンツ FK-1468ナガイレーベン
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
男女兼用。
材質ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果
ICグラスレンズアップ オオサキメディカルICグラスレンズアップオオサキメディカル
1,588税込1,747
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
レンズが不要な時にフレームを着用したまま跳ね上げることができるので、着脱の手間とストレスを軽減します。また眼鏡との併用が可能です。3箇所の"レンズ留め"に差し込むだけで、グローブをしたままでも手早く、簡単にレンズ交換ができます。ユニフォームとコーディネートがしやすい落ち着いた色合いで、部署や用途などに合わせてカラーを選ぶことができます。頭をやさしく包む形状による適度なホールド感で圧迫を和らげます。フレーム後端の滑り止めゴムによりズレにくく長時間快適に使用できます。レンズに指が直接触れることなく清潔にレンズアップできるツマミが、左右2箇所ずつあります。
材質ABS樹脂、合成ゴム※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)種類本体
検診衣パンツ LK-1408 ナガイレーベン検診衣パンツ LK-1408ナガイレーベン
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
パンツはウエスト総ゴムのゆったりしたシルエット。 脇ラインにサイズ表示のテープを取り入れています。
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
メオガードスポーティー 名古屋眼鏡メオガードスポーティー名古屋眼鏡(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。 弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として形状一眼型サイズレギュラー質量(g)22寸法A(mm)74寸法D(mm)44寸法B(mm)16寸法C(mm)125フレーム(mm)140
PH ワンタッチ肌着 前開 紳士 半袖 オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 紳士 半袖オオサキメディカル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。 ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。 後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。 脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。 名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。 ワンタッチテープの数がホワイトは5個、グレーは4個となります。
種別半袖材質綿100%
食事用エプロン フットマーク食事用エプロンフットマーク
1,348税込1,483
1枚
当日出荷から4日以内出荷
洗濯耐久性に優れています。腕が動かしやすく、体にフィットする形状です。
材質ポリエステル100%首廻り(cm)~48(マジックテープ式)洗濯方法洗濯機可、脱水可、乾燥機可(60℃以下)幅×丈(mm)750×1050
防護衣シンプラー・エプロン マエダ防護衣シンプラー・エプロンマエダ
40,280税込44,308
1着
15日以内出荷
防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。
付属品ハンガーサイズS胸囲(cm)~90身長(cm)150着丈(cm)88前幅(cm)55医薬品医療機器等法一般医療機器
検診衣上衣 LK-1436 ナガイレーベン検診衣上衣 LK-1436ナガイレーベン
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
胸の検診時には前面が開きます。 乳がん検診時には大きなアームホールから腕を引き出し、肩を簡単に出すことができます。
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
検診衣じんべい型 LK-1431 ナガイレーベン検診衣じんべい型 LK-1431ナガイレーベン
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
左右の打ち合わせ位置をかえた、胸元が見えにくい構造の、甚平スタイルです。
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン室内パンツ EK-1503ナガイレーベン
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適なはき心地のパンツです。男女兼用肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用ウエストゴムのゆったりシルエット縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計後ろベルト下を2重にして補強し、介助の際の耐久性をアップ
仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果グレー素材ポリエステル90%、綿10%
患者用上衣 ナガイレーベン患者用上衣ナガイレーベン
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
柔らかなニットを使用した、動きやすく快適な着心地の院内ウェアです。杢調のカラーもやさしい雰囲気です。
混率(%)ポリエステル90、綿10機能制電、吸水、防汚効果
患者用パンツ ナガイレーベン患者用パンツナガイレーベン
4,498税込4,948
1枚
7日以内出荷
柔らかなニットを使用した、履き心地のやさしい院内パンツです。
混率(%)ポリエステル90、綿10機能制電、吸水、防汚効果
患者用パンツ ナガイレーベン患者用パンツナガイレーベン
6,698税込7,368
1枚
7日以内出荷
柔らかなニット素材を使用した院内パンツです。股下とフロントがオープンファスナーで開きます。片開き、両開きが可能です。スカートのように筒状にもなるので、介助に合わせたいろいろな使い方ができます。
グレー混率(%)ポリエステル90、綿10機能制電、吸水、防汚効果
防護衣 ベルト付きエプロン マエダ防護衣 ベルト付きエプロンマエダ
76,980税込84,678
1枚
16日以内出荷
肩への重量負担を軽減する、ベルト付きのエプロンです。 裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。 バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011医薬品医療機器等法一般医療機器
患者衣パンツ ナガイレーベン患者衣パンツナガイレーベン
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
キルティングをイメージした格子柄のソフトでふくらみ感のあるニット素材を使用したゆかた型の患者衣です。しわになりにくくやわらかで快適な着心地です。
用途男女兼用グレー混率(%)ポリエステル100% (吸水効果)
シリカクリン 抗菌消臭立体マスク【ショク 食 マスク】 テクナードシリカクリン 抗菌消臭立体マスク【ショク 食 マスク】テクナード
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
マスクをしながら飲食ができます。マスクが上下に開閉し、飛沫感染の予防ができます。100回洗濯しても抗菌効果が持続します。介護の方にも使用できます。
材質ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、シリカゲル形状立体
シリカクリン 抗菌消臭立体マスク【IKEマスク】 テクナードシリカクリン 抗菌消臭立体マスク【IKEマスク】テクナード
1,598税込1,758
1枚
10日以内出荷から24日以内出荷
マスクをしながらストロー等使用でき、飛沫感染の予防ができます。マスク内の保護布が飛沫を大幅に防ぎます。マスクの湿気をとりのぞくため、メガネがくもりにくい。立体縫製で化粧崩れしにくく、呼吸も楽にできます。100回洗濯しても抗菌効果が持続します。
材質ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、シリカゲル形状立体
シリカクリン 抗菌消臭立体マスク GR グレー テクナードシリカクリン 抗菌消臭立体マスク GR グレーテクナード
1,148税込1,263
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
マスク内のムレを素早く取り除き、気になるニオイも除去できます。マスクの湿気をとりのぞくため、メガネがくもりにくい。立体縫製で化粧崩れしにくく、呼吸も楽にできます。100回洗濯しても抗菌効果が持続します。
材質ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、シリカゲルグレー
PH ワンタッチ肌着 前開 紳士 7分袖 オオサキメディカルPH ワンタッチ肌着 前開 紳士 7分袖オオサキメディカル
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。 ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。 後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。 脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。 名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。 ワンタッチテープの数がホワイトは5個、グレーは4個となります。
種別七分袖材質綿100%
検診衣パンツ PK-1423 ナガイレーベン検診衣パンツ PK-1423ナガイレーベン
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
グレー素材ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
検診衣上衣 LK-1406 ナガイレーベン検診衣上衣 LK-1406ナガイレーベン
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
CICIBELLA 3Dマスク CICIBELLACICIBELLA 3DマスクCICIBELLA
489税込538
1個(10枚)
5日以内出荷
大きすぎないので、女性もゆったり着用できる!持ち運びに便利な個包装タイプ!
仕様フィルター機能(%):PFE:平均99、BFE:平均99、VFE:平均99、花粉:平均99サイズL包装形態個包装折りたたみ寸法(cm)14.3×11.8
感染予防手袋特集
おすすめ人気ランキング
手袋・マスク・感染予防